5p519 | บุชหกเหลี่ยม 1-1/4 X 1/2 นิ้ว Mnpt X Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P519 บูชฐานสิบหก 1-1/4 x 1/2 นิ้ว Mnpt x Fnpt | AE4YXZ

APPROVED VENDOR 5P519 Hex Bushing 1-1/4 x 1/2 นิ้ว Mnpt x Fnpt

In Stock
รายการ: AE4YXZ รุ่น: 5P519
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
฿245 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบูช Hex
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ1-1/4" x 1/2"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 366 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อราคา
อนุมัติ VENDOR 2WU89 Hex Bushing 4 x 3 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VUW 2 วัตต์ 89เหล็กอ่อนสีดำ4 "x 3"฿2,430
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WU92 Hex Bushing 3 x 1 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VUZ 2 วัตต์ 92เหล็กอ่อนสีดำ3 "x 1"฿789
ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WU93 Hex Bushing 3 x 1-1 / 4 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VVA 2 วัตต์ 93เหล็กอ่อนสีดำ3 "x 1-1 / 4"฿925
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WU94 Hex Bushing 3 x 1-1 / 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VVB 2 วัตต์ 94เหล็กอ่อนสีดำ3 "x 1-1 / 2"฿830
อนุมัติ VENDOR 2WU95 Hex Bushing 3 x 2 นิ้ว Mnpt x Fnpt | AC3VVC 2 วัตต์ 95เหล็กอ่อนสีดำ3 "x 2"฿1,184
อนุมัติ VENDOR 2WU96 Hex Bushing 3 x 2-1 / 2 Inch Mnpt x Fnpt | AC3VVD 2 วัตต์ 96เหล็กอ่อนสีดำ3 "x 2-1 / 2"฿1,355
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WU99 Hex Bushing Black Malleable Iron 150 | AC3VVF 2 วัตต์ 99เหล็กอ่อน4 "x 1-1 / 4"฿2,289

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P519 Hex Bushing 1-1/4 x 1/2 นิ้ว Mnpt x Fnpt
฿245 / หน่วย