SCHAEFER พัดลมดูดอากาศแบบขับตรง
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด ความลึก | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ระยะ | ใบพัด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | กบข | 19-1 / 2 " | 1610 | 1448 | Class B | 1725 | 6 | 1 | 12 " | ฿39,578 | |
A | กบข | 23-3 / 8 " | 3730 | 3318 | Class B | 1725 | 3 | 1 | 20 " | ฿40,290 | |
A | GPFM20HC-1 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | คลาส F | 1725/1425 | 4 | 1 | 20 " | ฿47,915 | |
A | GPFM20HC-3 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | Class B | 1725/1425 | 4 | 3 | 20 " | - | RFQ
|
A | กบข | 24-1 / 2 " | 3217 | 2953 | Class B | 1725 | 3 | 1 | 16 " | ฿36,554 | |
A | กบข. 2405-3 ก | 26 " | 9500 | 8500 | Class B | 825 | 5 | 3 | 24 " | - | RFQ
|
A | กบข. 2400-1 ก | 26 " | 9500 | 8500 | คลาส F | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | ฿54,976 | |
A | กบข. 2405-1 ก | 26 " | 9500 | 8500 | คลาส F | 825 | 5 | 1 | 24 " | ฿50,490 | |
A | กบข. 2400-3 ก | 26 " | 9500 | 8500 | Class B | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | - | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ขาตั้งถาด
- ช่องว่างสแตนเลสแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- ฮาร์ดแวร์ Deadlatch
- Linear Shafting และ Support Rails
- กระทู้รั้ว
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- Dollies และ Movers
- อุปกรณ์ในพื้นที่อับอากาศ
- การเติมอากาศ
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- APPROVED VENDOR ข้อต่อทองเหลือง FNPT
- DAYTON ย้อนกลับ Steerman Skates
- CLEVELAND VIBRATOR CO. เขย่าเบา ๆ 12
- DAZOR หลอดฟลูออเรสเซนต์เชิงเส้น 6 วัตต์
- THOMAS & BETTS ตัวแยกชายหุ้มฉนวนไวนิล
- MILWAUKEE ชุดแปรงถ่าน
- ROBERTSHAW วาล์วผสม
- GROVE GEAR มอเตอร์ไฟฟ้า
- APPLETON ELECTRIC สตาร์ทเตอร์มอเตอร์ผสมกันระเบิด
- BROWNING บูชตัดการเชื่อมต่อด่วนชนิด N