SCHAEFER GPFM2400-3A พัดลมดูดอากาศขับตรง 24 เส้นผ่านศูนย์กลาง Cfm 9500 230/460 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศการเกษตร |
ประเภทแบริ่ง | ลูกหล่อลื่นอย่างถาวร |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 9500 |
CFM @ 0.050 นิ้ว SP | 9100 |
CFM @ 0.100 นิ้ว SP | 8500 |
CFM @ 0.150 นิ้ว SP | 7700 |
RPM ของพัดลม | 1725 |
ความกว้างของหน้าแปลน | 2.25 " |
เสร็จสิ้นเฟรม | Polypethylene สีขาวขัดเงา |
วัสดุกรอบ | เอทิลีน |
พื้นที่ฟรี | 5.64 ตารางฟุต |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2/0.6 |
ความสูง | 28.25 " |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด ความลึก | 26 " |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725/1425 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร |
สถานที่ติดตั้ง | ผนัง |
จำนวนใบมีด | 4 |
ต้องเปิด H (ใน) | 29-1/2 |
ต้องเปิด W (นิ้ว) | 29 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ชนิดภาพเขียน | ขับตรง ประกอบสำเร็จ ความเร็วเดียว |
Venturi Clearance Dia | 25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
วัตต์ | 373 |
ความกว้าง | 28.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8414519060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ความลึก | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.100 นิ้ว SP | ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | จำนวนใบมีด | ระยะ | ใบพัด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กบข | 19-1 / 2 " | 1610 | 1448 | Class B | 1725 | 6 | 1 | 12 " | ฿39,578 | |
กบข | 24-1 / 2 " | 3217 | 2953 | Class B | 1725 | 3 | 1 | 16 " | ฿36,554 | |
กบข | 23-3 / 8 " | 3730 | 3318 | Class B | 1725 | 3 | 1 | 20 " | ฿40,290 | |
GPFM20HC-1 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | คลาส F | 1725/1425 | 4 | 1 | 20 " | ฿47,915 | |
GPFM20HC-3 | 23-3 / 8 " | 5143 | 4782 | Class B | 1725/1425 | 4 | 3 | 20 " | - | RFQ
|
กบข. 2400-1 ก | 26 " | 9500 | 8500 | คลาส F | 1725/1425 | 4 | 3 | 24 " | ฿54,976 | |
กบข. 2405-1 ก | 26 " | 9500 | 8500 | คลาส F | 825 | 5 | 1 | 24 " | ฿50,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.