5p633 | จุกนม 3/8 X ปิด เหล็กเชื่อมดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P633 หัวนม 3/8 x ปิดเหล็กเชื่อมดำ | AE4ZCM

APPROVED VENDOR 5P633 จุกนม 3/8 x ปิด เหล็กดำเชื่อม

In Stock
รายการ: AE4ZCM รุ่น: 5P633

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿82 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปิดจุกนมท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กเชื่อมดำ
ความยาว1"
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.43 / 64 "
ขนาดท่อ3 / 8 "
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง5 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 2WV63 หัวนม 2 1/2 x ปิดเหล็กเชื่อมดำ | AC3WAF 2WV 632.5 "1.9 "1.5 "0.203 "฿675
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV79 Nipple 4 x Close Black Welded Steel | AC3WAY 2WV 792.875 "4.5 "4"0.237 "฿1,807
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P605 Nipple 1/8 x Close Black Welded Steel | AE4ZBG 5P6053 / 4 "25 / 64 "1 / 8 "1 / 16 "฿62
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P619 Nipple 1/4 x Close Black Welded Steel | AE4ZBX 5P6197 / 8 "17 / 32 "1 / 4 "5 / 64 "฿82
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P650 Nipple 1/2 x Close Black Welded Steel | AE4ZDD 5P6501.125 "53 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "฿73
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P667 Nipple 3/4 x Close Black Welded Steel | AE4ZDX 5P667ปิดหน้านี้1-3 / 64 "3 / 4 "7 / 64 "฿84
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 5P684 จุกนม 1 x ปิด เหล็กเชื่อมสีดำ | AE4ZEQ 5P684ปิดหน้านี้1 5 / 16 "1"1 / 8 "฿127

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P633 จุกนม 3/8 x ปิด เหล็กดำเชื่อม
฿82 / หน่วย