5p687 | จุกนม 1 X 3 นิ้ว เหล็กเชื่อมดำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 5P687 จุกนม 1 x 3 นิ้ว เหล็กเชื่อมดำ | AE4ZEU

APPROVED VENDOR 5P687 Nipple 1 x 3 นิ้ว เหล็กเชื่อม สีดำ

In Stock
รายการ: AE4ZEU รุ่น: 5P687
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
฿145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐานเธรดที่ปลายทั้งสองด้าน
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กเชื่อมดำ
ความยาว3"
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F
สูงสุด แรงดันไอน้ำ150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ภายนอก Dia.1 5 / 16 "
ขนาดท่อ1"
ตารางเวลา40
ไม่มีรอย / รอยรอย
ประเภทด้ายNPT
ความหนาของผนัง1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อความหนาของผนังราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E175 จุกนม 2 นิ้ว x 2 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25 อัน | AA2DAP 10E1752"150 psi ที่ 400 องศา F2.375 "2"--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E176 จุกนม 1/8 นิ้ว x 2 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25 อัน | AA2DAQ 10E1762"150 psi ที่ 400 องศา F0.405 "1 / 8 "-฿630
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E177 นิปเปิล 1/4 นิ้ว x 2-1 / 2 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25 | AA2DAR 10E1772.5 "150 psi ที่ 400 องศา F0.54 "1 / 4 "-฿781
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 10E181 จุกนม 1 นิ้ว x 3-1 / 2 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25 ชิ้น | AA2DAU 10E1813.5 "150 psi ที่ 400 องศา F1.315 "1"--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 10E182 จุกนม 1 นิ้ว x 8 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25 อัน | AA2DAV 10E1828"150 psi ที่ 400 องศา F1.315 "1"--
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E183 จุกนม 1 นิ้ว x 4-1 / 2 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25 ชิ้น | AA2DAW 10E1834.5 "150 psi ที่ 400 องศา F1.315 "1"-฿2,560
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 10E184 จุกนม 1/4 นิ้ว x 7/8 นิ้ว Npt Steel - แพ็ค 25 อัน | AA2DAX 10E1847 / 8 "150 psi ที่ 400 องศา F0.54 "1 / 4 "-฿884

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P687 Nipple 1 x 3 นิ้ว เหล็กเชื่อม สีดำ
฿145 / หน่วย