5p969 | หน้าแปลนพื้น 1 นิ้ว Npt เหล็กเหนียว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P969 หน้าแปลน 1 นิ้ว Npt Malleable Iron | AE4ZRV

APPROVED VENDOR 5P969 หน้าแปลนพื้น 1 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน

In Stock
รายการ: AE4ZRV รุ่น: 5P969

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿766 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนชั้น
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.3.875 "
ขนาดท่อ1"
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WJ70 หน้าแปลน 3 นิ้ว Npt Malleable Iron | AC3UYV 2WJ 7066.375 "3"฿3,245
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P965 หน้าแปลน 1/4 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "฿482
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P966 หน้าแปลน 3/8 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "฿936
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P967 หน้าแปลน 1/2 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "฿634
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P968 หน้าแปลน 3/4 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "฿737
อนุมัติจำหน่าย 5P970 หน้าแปลน 1 1/4 นิ้วกัลวาไนซ์ | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "฿1,024
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P971 หน้าแปลน 1 1/2 นิ้วกัลวาไนซ์ | AE4ZRX 5P97144.5 "1.5 "฿1,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P969 หน้าแปลนพื้น 1 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน
฿766 / หน่วย