5p971 | หน้าแปลนพื้น 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P971 หน้าแปลน 1 1/2 นิ้วกัลวาไนซ์ | AE4ZRX

APPROVED VENDOR 5P971 หน้าแปลนพื้น 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์

In Stock
รายการ: AE4ZRX รุ่น: 5P971
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
฿1,599 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนชั้น
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กชุบสังกะสีอ่อน
ชั้น150
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน300 psi ที่ 150 องศา F WOG
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.4.5 "
ขนาดท่อ1.5 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.94
รหัส HS7307199080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WJ70 หน้าแปลน 3 นิ้ว Npt Malleable Iron | AC3UYV 2WJ 7066.375 "3"฿3,236
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P965 หน้าแปลน 1/4 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRQ 5P96542.375 "1 / 4 "฿481
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P966 หน้าแปลน 3/8 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRR 5P96643"3 / 8 "฿934
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P967 หน้าแปลน 1/2 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRT 5P96743"1 / 2 "฿473
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P968 หน้าแปลน 3/4 นิ้ว Npt เหล็กอ่อน | AE4ZRU 5P96843.25 "3 / 4 "฿550
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5P969 หน้าแปลน 1 นิ้ว Npt Malleable Iron | AE4ZRV 5P96943.875 "1"฿656
อนุมัติจำหน่าย 5P970 หน้าแปลน 1 1/4 นิ้วกัลวาไนซ์ | AE4ZRW 5P97043.875 "1.25 "฿1,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5P971 หน้าแปลนพื้น 1 1/2 นิ้ว กัลวาไนซ์
฿1,599 / หน่วย