5pau6 | ครอส 3/4 นิ้ว Fnpt | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 5PAU6 Cross 3/4 นิ้ว Fnpt | AE4ZXW

APPROVED VENDOR 5PAU6 ข้าม 3/4 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AE4ZXW รุ่น: 5PAU6
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
฿1,105 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้าม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กอ่อนสีดำ
ชั้น300
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน2000 psi ที่ 150 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 550 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.58
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7307199060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องชั้นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อแรงดันไอน้ำอิ่มตัวชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MMZ1 Cross 1/4 นิ้ว Npt | AB2KZZ 1MMZ1เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "--฿1,631
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MMZ4 Cross 3/4 นิ้ว Npt | AB2LAC 1MMZ4เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F3 / 4 "--฿1,832
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MMZ5 Cross 1 นิ้ว Npt | AB2LAD 1MMZ5เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1"--฿2,698
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1MMZ6 Cross 1-1 / 4 นิ้ว Npt | AB2LAE 1MMZ6เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F1.25 "--฿3,550
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 1MMZ8 ข้าม 2 นิ้ว Npt | AB2LAF 1MMZ8เหล็กหลอมสีดำ-เอฟเอ็นพีที3000 psi ที่ 72 องศา F2"--฿6,617
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNT2 Cross 1/4 Inch Socket Weld | AB2LFV 1MNT2เหล็กหลอมสีดำ-ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 4 "--฿115
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1MNT4 Cross 1/2 Inch Socket Weld | AB2LFW 1MNT4เหล็กหลอมสีดำ-ซ็อกเก็ตเชื่อม3000 psi ที่ 72 องศา F1 / 2 "--฿94

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 5PAU6 ข้าม 3/4 นิ้ว Fnpt
฿1,105 / หน่วย