APPROVED VENDOR ปลั๊กหัวเหลี่ยม 5PAV5 1-1/4 นิ้ว Mnpt
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปลั๊กหัวเหลี่ยม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กอ่อนสีดำ |
ชั้น | 300 |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ม.ป.ท |
การก่อสร้าง | ของแข็ง |
แม็กซ์ ความดัน | 1500 psi ที่ 150 องศา F |
ขนาดท่อ | 1.25 " |
แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชั่วคราว พิสัย | -20 องศาถึง 550 องศา F |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.81 |
รหัส HS | 7307199060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชั้น | การก่อสร้าง | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | แรงดันไอน้ำอิ่มตัว | ชั่วคราว พิสัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 วัตต์ 86 | 150 | แก่น | 300 psi ที่ 150 องศา F | 2.5 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿385 | |
2 วัตต์ 87 | 150 | แก่น | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿560 | |
2 วัตต์ 88 | 150 | แก่น | 300 psi ที่ 150 องศา F | 4" | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿1,978 | |
5P540 | 150 | แก่น | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿52 | |
5P541 | 150 | แก่น | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 4 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿44 | |
5P542 | 150 | แก่น | 300 psi ที่ 150 องศา F | 3 / 8 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿44 | |
5P543 | 150 | แก่น | 300 psi ที่ 150 องศา F | 1 / 2 " | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 366 องศา F | ฿42 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.