658149-pg | โบลท์เตา Flt 3/16-24x1 1/4 - Pk100 | 2xj61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 658149-PG สลักเกลียวเตา Flt 3/16-24X1 1/4, 100PK | AC3XTB 2XJ61

APPROVED VENDOR 658149-PG สลักเกลียวสำหรับเตา Flt 3/16-24X1 1/4, 100PK

In Stock
รายการ: AC3XTB รุ่น: 658149-PGข้ามอ้างอิง: 2XJ61
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
฿486 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนเตา
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์5 / 16 "
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวมุม82 องศา
หัวหน้า Dia.0.362 "
ความสูงของศีรษะ0.116 "
ประเภทหัวFlat
ขนาดรู7/32
ความยาว1.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ
ความแข็ง RockwellB70-100
ระบบการวัดนิ้ว
ชั่วคราว พิสัย0 - +375 ฟ
ความต้านแรงดึง60,000 PSI
ความยาวของเกลียว1"
ขนาดเกลียว3 / 16-24

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.54
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดไดร์เวอร์หัวหน้า Dia.ความสูงของศีรษะขนาดรูความยาวความยาวของเกลียวขนาดเกลียวราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 658153-PG สลักเกลียวหัวเตาแบน 3/16-24x2 L - แพ็คละ 100 | AC3XTD 2XJ63 658153-ปจ5 / 16 "0.362 "0.116 "7/322"1"3 / 16-24฿968
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 658157-PG สลักเกลียวหัวเตาแบน 3/16-24x3 L - แพ็คละ 100 | เอซี3เอ็กซ์ที2XJ64 658157-ปจ5 / 16 "0.362 "0.116 "7/323"1"3 / 16-24฿1,267
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 658189-PG สลักเกลียวหัวเตาแบน 1/4-20 x 6 ลิตร - แพ็คละ 100 ชิ้น | AC3XTQ 2XJ74 658189-ปจ7 / 16 "0.477 "0.153 "9/326"1"1 / 4-20฿3,166
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 658201-PG สลักเกลียวหัวเตาแบน 5/16-18x3 L - แพ็คละ 100 ชิ้น | AC3XTU 2XJ77 658201-ปจ7 / 16 "0.597 "0.191 "11/323"1"5 / 16-18฿2,759
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 658209-PG Stove Bolt Flt 3/8-16x1 1/2l - Pack Of 100 | AC3XTW 2XJ79 658209-ปจ7 / 16 "0.717 "0.23 "13/321.5 "1"3 / 8-16฿2,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 658149-PG สลักเกลียวสำหรับเตา Flt 3/16-24X1 1/4, 100PK
฿486 / แพ็ค