APPROVED VENDOR 696326-PG สกรูโลหะ ทรงวงรี #10 ความยาว 1 1/2 นิ้ว 100PK
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูโลหะแผ่น |
ประเภทไดรฟ์ | ฟิลลิป |
ขนาดไดร์เวอร์ | #2 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวมุม | 82 องศา |
หัวหน้า Dia. | 0.362 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.176 " |
ประเภทหัว | รูปไข่ |
ความยาว | 1.5 " |
วัสดุ | กรณีเหล็กชุบแข็ง |
ขนาด | #10 |
ระบบการวัด | นิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.69 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.4 |
รหัส HS | 7318141030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดร์เวอร์ | เสร็จสิ้น | หัวมุม | หัวหน้า Dia. | ความสูงของศีรษะ | ความยาว | วัสดุ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697243-ปจ | #2 | ชุบสังกะสี | 82 องศา | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 4 " | กรณีเหล็กชุบแข็ง | #6 | ฿791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.