6ajz1 | เช็ควาล์วสปริง สีบรอนซ์ 1-1/2 นิ้ว บัดกรี | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AJZ1 เช็ควาล์วสปริงสีบรอนซ์ 1-1/2 นิ้วบัดกรี | AE7TZV

APPROVED VENDOR 6AJZ1 สปริงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1-1 / 2 Inch Solder

In Stock
รายการ: AE7TZV รุ่น: 6AJZ1
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
฿1,910 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเช็ควาล์วสปริง
ตามมาตรฐานANSI B16.18
ประเภทการเชื่อมต่อประสาน
แคร็กความดัน4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ไหล26 กรัมต่อนาที
ขนาด HexN / A
ความยาว4 15 / 16 "
วัสดุบรอนซ์
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
สูงสุด แรงดันน้ำ200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตำแหน่งการติดตั้งแนวนอนหรือแนวตั้ง (ไหลขึ้นเท่านั้น)
ความสูงโดยรวม4 15 / 16 "
ขนาด1.5 "
วัสดุสปริงเหล็กสแตนเลส 304
ความกว้าง2 21 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.79
ความสูงของเรือ (ซม.)6.1
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8481301090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าID

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างตามมาตรฐานประเภทการเชื่อมต่อแคร็กความดันไหลความยาวความสูงโดยรวมขนาดราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AJY1 สปริงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1/2 นิ้ว Npt | AE7TZJ 6JY11 17 / 64 "ANSI B2.11NPT1.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว9.2 กรัมต่อนาที2 13 / 32 "2 13 / 32 "1 / 2 "฿1,408
อนุมัติจำหน่าย 6AJY2 สปริงเช็ควาล์วบรอนซ์ 3/4 นิ้ว Npt | AE7TZK 6JY21 9 / 16 "ANSI B2.11NPT3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว13.6 กรัมต่อนาที2.75 "2 23 / 32 "3 / 4 "฿1,908
อนุมัติจำหน่าย 6AJY3 สปริงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1 นิ้ว Npt | AE7TZL 6JY31 49 / 64 "ANSI B2.11NPT3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว18.8 กรัมต่อนาที3.25 "3 7 / 32 "1"฿2,362
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AJY4 Spring Check Valve Bronze 1-1 / 4 Inch Npt | AE7TZM 6JY42.12 "ANSI B2.11NPT3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว23.5 กรัมต่อนาที3.625 "3.625 "1.25 "฿3,413
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AJY5 Spring Check Valve Bronze 1-1 / 2 Inch Npt | AE7TZN 6JY52 23 / 64 "ANSI B2.11NPT4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว25 กรัมต่อนาที4"4.031 "1.5 "฿4,843
อนุมัติจำหน่าย 6AJY6 สปริงเช็ควาล์วบรอนซ์ 2 นิ้ว Npt | AE7TZP 6JY63.031 "ANSI B2.11NPT4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว30 กรัมต่อนาที5"5.031 "2"฿6,177
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AJY7 Spring Check Valve Bronze 1/2 Inch Solder | AE7TZQ 6JY71 17 / 64 "ANSI B16.18ประสาน1.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว10 กรัมต่อนาที2 27 / 32 "2 25 / 32 "1 / 2 "฿782

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6AJZ1 สปริงเช็ควาล์วบรอนซ์ 1-1 / 2 Inch Solder
฿1,910 / หน่วย