ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติสปริงโหลดเช็ควาล์ว
สไตล์ | รุ่น | ความกว้าง | ตามมาตรฐาน | ประเภทการเชื่อมต่อ | แคร็กความดัน | ไหล | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6JY8 | 1 9 / 16 " | ANSI B16.18 | ประสาน | 3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 15 กรัมต่อนาที | 3 17 / 32 " | 3 35 / 64 " | 3 / 4 " | ฿855 | |
B | 6JY2 | 1 9 / 16 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 13.6 กรัมต่อนาที | 2.75 " | 2 23 / 32 " | 3 / 4 " | ฿1,908 | |
B | 6JY1 | 1 17 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 1.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 9.2 กรัมต่อนาที | 2 13 / 32 " | 2 13 / 32 " | 1 / 2 " | ฿1,408 | |
A | 6JY7 | 1 17 / 64 " | ANSI B16.18 | ประสาน | 1.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 กรัมต่อนาที | 2 27 / 32 " | 2 25 / 32 " | 1 / 2 " | ฿782 | |
A | 6JY9 | 1 25 / 32 " | ANSI B16.18 | ประสาน | 3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 22 กรัมต่อนาที | 4 3 / 32 " | 4 7 / 64 " | 1" | ฿1,182 | |
B | 6JY3 | 1 49 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 18.8 กรัมต่อนาที | 3.25 " | 3 7 / 32 " | 1" | ฿2,362 | |
A | 6AJZ1 | 2 21 / 64 " | ANSI B16.18 | ประสาน | 4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 26 กรัมต่อนาที | 4 15 / 16 " | 4 15 / 16 " | 1.5 " | ฿1,910 | |
B | 6JY5 | 2 23 / 64 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 25 กรัมต่อนาที | 4" | 4.031 " | 1.5 " | ฿4,843 | |
B | 6JY4 | 2.12 " | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 23.5 กรัมต่อนาที | 3.625 " | 3.625 " | 1.25 " | ฿3,413 | |
A | 6AJZ0 | 2.156 " | ANSI B16.18 | ประสาน | 3.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 24 กรัมต่อนาที | 4 31 / 32 " | 4 11 / 16 " | 1.25 " | ฿1,238 | |
A | 6AJZ2 | 3 3 / 64 " | ANSI B16.18 | ประสาน | 4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 31 กรัมต่อนาที | 6 1 / 16 " | 6 5 / 64 " | 2" | ฿3,477 | |
B | 6JY6 | 3.031 " | ANSI B2.11 | NPT | 4.3 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 30 กรัมต่อนาที | 5" | 5.031 " | 2" | ฿6,177 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องขยายเสียง PA
- arbors
- รองรับท่อระบายแก๊ส
- วอร์เท็กซ์คูลเลอร์
- อุปกรณ์เสริมบล็อกการเดินสายข้อมูลเสียง
- อุปกรณ์ล็อค
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- รถบรรทุกมือ
- การฝึกอบรม
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- METRO ชุดติดตาม
- PROTO เกจวัดค่าธรรมเนียม 0.010 นิ้ว
- USA SEALING สต็อคก้าน, Garolite G10-FR4, 9/16 นิ้ว
- ACROVYN ฝาท้าย, เปลือกไข่, Acrovyn
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI Fabricated Fitting Reinforced Tees, ปะเก็น x Fipt
- EATON ฝาครอบขั้วต่อ E47 Series
- FERVI ตู้พ่นทรายแบบตั้งโต๊ะ
- CHICAGO PNEUMATIC ประแจผลกระทบอากาศ
- BROWNING ตัวลดความเร็วเอียงมุมขวา / เกลียวเอียง
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ WHMQ-H1, ขนาด 826, เฟืองตัวหนอน Ironman