APPROVED VENDOR 6ALC7 กดสวิตช์เปิดในฤดูใบไม้ร่วง 155 Psi
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์แรงดัน |
ความยาวของเส้นเลือดฝอย | 48 ใน |
ปิด (PSI) | 225 |
ความดันแตกต่าง | 155 ถึง 225 PSI |
กรงขัง | NEMA 1 |
ฟังก์ชัน | เพื่อป้องกันการสูญเสียคอมเพรสเซอร์ของสารทำความเย็นในระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์และระบบปรับอากาศ |
การติด | สากล |
เปิด (PSI) | 155 |
การเชื่อมต่อแรงดัน | SAE ตัวเมีย 1/4 " |
พิสัย | 0.3 ถึง 150 psi |
รีเซ็ต | รถยนต์ |
สลับการกระทำ | เปิดความดันต่ำ |
ประเภทสวิทช์ | ศปภ |
ชนิดภาพเขียน | ต่ำ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 15.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.7 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความดันแตกต่าง | พิสัย | สลับการกระทำ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6ALA2 | 5 ถึง 20 PSI | 0.3 ถึง 150 psi | เปิดความดันต่ำ | ต่ำ | ฿366 | ||
6ALA3 | 10 ถึง 25 PSI | 0.3 ถึง 150 psi | เปิดความดันต่ำ | ต่ำ | ฿279 | ||
6ALA4 | 25 ถึง 65 PSI | 0.3 ถึง 150 psi | เปิดความดันต่ำ | ต่ำ | ฿482 | ||
6ALA5 | 25 ถึง 80 PSI | 0.3 ถึง 150 psi | เปิดความดันต่ำ | ต่ำ | ฿163 | ||
6ALA6 | 50 ถึง 90 PSI | 0.3 ถึง 150 psi | เปิดความดันต่ำ | ต่ำ | ฿160 | ||
6ALA7 | 200 ถึง 150 PSI | 150 ถึง 700 psi | เปิดแรงดันสูง | จุดสูง | ฿266 | ||
6ALA8 | 250 ถึง 150 PSI | 150 ถึง 700 psi | เปิดแรงดันสูง | จุดสูง | ฿259 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.