APPROVED VENDOR 6ALZ5 มุมอลูมิเนียม 6063 1/8 นิ้วหนา 2 นิ้วขา 8 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หุ้นมุม 90 องศา |
ประเภทล้อแม็ก | 6063 |
เสร็จสิ้น | โรงสี |
มาตรวัดความแข็ง | BHN |
ความยาวของขา | 2" |
ความทนทานต่อความยาวขา | +/- 0.024 " |
ความยาว | 8ft |
ความอดทนความยาว | +/- 3.000 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
อารมณ์ | T52 |
ความหนา | 1 / 8 " |
ความอดทนความหนา | +/- 0.007 " |
ความแข็งทั่วไป | 60 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.59 |
รหัส HS | 7604291000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | SG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.