6ayx6 | ข้อต่อลดทองเหลือง 1/4 X 1/8 - Pk10 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AYX6 อะแดปเตอร์ตัวลดทองเหลือง 1/4 x 1/8 - แพ็คละ 10 | AE7WVW

APPROVED VENDOR 6AYX6 อะแดปเตอร์ลดทองเหลือง 1/4 x 1/8 - แพ็คละ 10

In Stock
รายการ: AE7WVW รุ่น: 6AYX6
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
฿718 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
แม็กซ์ ความดัน1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "x 1 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-65 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AYX7 ตัวลดอะแดปเตอร์ทองเหลือง 3/8 x 1/8 นิ้ว | AE7WVX 6AYX73 / 8 "x 1 / 8"฿514
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AYX8 อะแดปเตอร์ตัวลดทองเหลือง 3/8 x 1/4 - แพ็คละ 10 | AE7WVY 6AYX83 / 8 "x 1 / 4"฿1,167
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AYX9 อะแดปเตอร์ตัวลดทองเหลือง 1/2 x 1/4 นิ้ว | AE7WVZ 6AYX91 / 2 "x 1 / 4"฿174
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AYY0 อะแดปเตอร์ลดขนาดทองเหลือง 1/2 x 3/8 - แพ็คละ 10 | AE7WWA 6 วัน 01 / 2 "x 3 / 8"฿1,952
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6AYY1 อะแดปเตอร์ตัวลดทองเหลือง 3/4 x 1/2 นิ้ว | AE7WWB 6 วัน 13 / 4 "x 1 / 2"฿334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6AYX6 อะแดปเตอร์ลดทองเหลือง 1/4 x 1/8 - แพ็คละ 10
฿718 / หน่วย