6az8 | นิปเปิ้ลยาวทองเหลือง 3/4 X 1 1/2 นิ้ว - Pk5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

APPROVED VENDOR 6AZE8 จุกนมทองเหลืองขนาดยาว 3/4 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 5 ชิ้น | AE7WYQ

APPROVED VENDOR 6AZE8 จุกนมทองเหลืองแบบยาว 3/4 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AE7WYQ รุ่น: 6AZE8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿684 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นจุกนมท่อ
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว1.5 "
วัสดุทองเหลือง
ขนาดท่อ3 / 4 "
วัดความแรงบีบคั้น1200 PSI
ชั่วคราว พิสัย-65 ถึง 250 องศา F
ชนิดภาพเขียนจุกนมท่อ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS7412200025
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดท่อราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AZE0 จุกนมยาวทองเหลือง 1/8 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WYG 6AZE01.5 "1 / 8 "฿529
VENDOR 6AZE1 จุกทองเหลืองยาว 1/8 x 2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WYH 6AZE12"1 / 8 "฿893
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AZE2 จุกนมยาวทองเหลือง 1/4 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WYJ 6AZE21.5 "1 / 4 "฿764
อนุมัติจำหน่าย 6AZE3 จุกนมทองเหลืองยาว 1/4 x 2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WYK 6AZE32"1 / 4 "฿1,131
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AZE4 จุกนมยาวทองเหลือง 3/8 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WYL 6AZE41.5 "3 / 8 "฿1,300
VENDOR 6AZE5 จุกทองเหลืองยาว 3/8 x 2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WYM 6AZE52"3 / 8 "฿1,588
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6AZE6 จุกนมยาวทองเหลือง 1/2 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 10 อัน | AE7WYN 6AZE61.5 "1 / 2 "฿1,773

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6AZE8 จุกนมทองเหลืองแบบยาว 3/4 x 1 1/2 นิ้ว - แพ็ค 5
฿684 / หน่วย