APPROVED VENDOR 6CGH3 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนปั๊ม 6 Hp 3 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โคชิน |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 179cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
GPH | 16,620 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 264 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 248 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 227 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 209 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 182 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 158 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 119 |
ความสูง | 20 " |
HP | 6 |
ประเภทจุดระเบิด | หดตัว |
เครื่องผลักดัน | เหล็กหล่อ |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 3 "NPT |
ความยาว | 22 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 15840 GPH |
สูงสุด ศีรษะ | 82 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 35.5 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 26 |
ซีลกล | บูน่า N, CRB / CMC, SS |
พอร์ต NPT | 3 ใน |
ทางออก | 3 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | บูน่า N, CRB / CMC, SS |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | น้ำมันต่ำ |
ความสามารถในการขนถ่ายของแข็ง (นิ้ว) | 1/8 |
ความจุถัง | 3.8 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 41 ถึง 113 F |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
รูปก้นหอย / สวมจาน | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 17 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 43.18 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.