APPROVED VENDOR 6CGH1 เครื่องยนต์ขับเคลื่อนปั๊ม 3.8 Hp 1-1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | โคชิน |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 136cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ก๊าซ |
GPH | 5340 |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
GPM ของน้ำที่ 100 ฟุต ของหัวหน้า | 18 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 87 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 82 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 76 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 68 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 55 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 51 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 41 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 33 |
ความสูง | 15 " |
HP | 3.8 |
ประเภทจุดระเบิด | หดตัว |
เครื่องผลักดัน | เหล็กหล่อ |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 1-1 / 2 "NPT |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
แม็กซ์ ไหล | 5400 GPH |
สูงสุด ศีรษะ | 141 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 51 PSI |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 26 |
ซีลกล | บูน่า N, CRB / CMC, SS |
พอร์ต NPT | 1-1 / 2 นิ้ว |
ทางออก | 1-1 / 2 "NPT |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | บูน่า N, CRB / CMC, SS |
รองพื้นเอง | ใช่ |
ชนิดเซนเซอร์ | น้ำมันต่ำ |
ความสามารถในการขนถ่ายของแข็ง (นิ้ว) | 1/8 |
ความจุถัง | 2.85 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 41 ถึง 113 F |
ชนิดภาพเขียน | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
รูปก้นหอย / สวมจาน | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 14 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 26.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 51.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 42.93 |
รหัส HS | 8413702005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.