จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6CY42 สกรูหัวจม มาตรฐาน M18 x 0.50 x 150 | AE8FPU

APPROVED VENDOR 6CY42 สกรูหัวจมมาตรฐาน M18 x 0.50 x 150

In Stock
รายการ: AE8FPU รุ่น: 6CY42

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,228 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริก
Dia./ ขนาดเกลียวM18 x 0.5
ขนาดไดรฟ์14mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นBlack
หัวหน้า Dia.27mm
ความสูงของศีรษะ18mm
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ150mm
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอย 12.9
นาที. ความต้านแรงดึง176,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C44
ด้าย Dia.M18
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว48mm
ขนาดเกลียว0.50mm
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7318158045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6CY42 สกรูหัวจมมาตรฐาน M18 x 0.50 x 150
฿1,228 / หน่วย