จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 6DV38 สกรูหัวจมสแตนเลสแบน M2 x 0.40 X 8, 10PK | AE8LEB

APPROVED VENDOR 6DV38 สกรูหัวจมแบนสแตนเลส M2 x 0.40 X 8, 10PK

In Stock
รายการ: AE8LEB รุ่น: 6DV38

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿558 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวจมซ็อกเก็ตเมตริก
Dia./ ขนาดเกลียวM2-0.4
ขนาดไดรฟ์1.3mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวหน้า Dia.4mm
ความสูงของศีรษะ1.2mm
ประเภทหัวFlat
ความยาวใต้ศีรษะ8mm
วัสดุA4 สแตนเลส
นาที. ความต้านแรงดึง101,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC39 ถึง C44
ด้าย Dia.M2
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว8mm
ขนาดเกลียว0.40mm
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS7318156010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6DV38 สกรูหัวจมแบนสแตนเลส M2 x 0.40 X 8, 10PK
฿558 / แพ็ค