APPROVED VENDOR 6FAH3 ขวดตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 500 Ml - แพ็ค 125
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขวดเก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อม |
วัสดุพื้นฐาน | พลาสติก |
สีผิวกาย | โปร่งแสง |
วัสดุของตัวเครื่อง | เอทิลีนความหนาแน่นสูง |
ความจุ | 500 มล. / 16 ออนซ์ |
สีปิด | โปร่งแสง |
วัสดุปิด | โพรพิลีน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 73mm |
ช่วงการสำเร็จการศึกษา | ไม่ระบุ |
ความสูง | 171mm |
ปาก | แคบ |
ขนาดปิดสกรู | 28-415 มม. |
รูปร่าง | รอบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 66.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 3926909910 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ปาก | ขนาดปิดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FAH1 | 125 มล. / 4 ออนซ์ | 50mm | 104mm | แคบ | 24-415 มม. | ฿25,738 | ||
6FAH2 | 250 มล. / 8 ออนซ์ | 61mm | 133mm | แคบ | 24-415 มม. | ฿20,930 | ||
6FAH4 | 1,000 มล. / 32 ออนซ์ | 92mm | 217mm | แคบ | 38mm | ฿11,003 | ||
6FAH5 | 125 มล. / 4 ออนซ์ | 51mm | 100mm | กว้าง | 38-415 มม. | ฿30,981 | ||
6FAH6 | 250 มล. / 8 ออนซ์ | 61mm | 131mm | กว้าง | 43-415 มม. | ฿23,628 | ||
6FAH7 | 500 มล. / 16 ออนซ์ | 73mm | 168mm | กว้าง | 53-415 มม. | ฿16,120 | ||
6FAH8 | 1,000 มล. / 32 ออนซ์ | 91mm | 199mm | กว้าง | 63-415 มม. | ฿10,129 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.