APPROVED VENDOR 6FVJ1 กลองแบบหลายชั้น Dolly 1200 Lb ความสูง 6-1/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอลลี่ดรัมหลายชั้น |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
สี | เงิน |
ความจุดอลลี่ | 1200 ปอนด์ |
ความจุถัง | 5, 30, 55 แกลลอน |
ความสูง | 6.125 " |
ภายใน Dia | 23.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
ภายนอก Dia. | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.32 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.