PANDUIT ไนลอนหดด้วยความร้อน ตัวผู้ ปลดการเชื่อมต่อ
สไตล์ | รุ่น | บาร์เรลภายใน Dia. | วัสดุเชื่อมต่อ | ฉนวนกันความร้อน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ตะเข็บ | ช่วงลวด | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DNF14-250M-C | 0.09 " | ทองแดงชุบนิกเกิล | เป็นบางส่วน | 0.9 " | แขนกระบอก | 16 ถึง 14 AWG | 100 | ฿8,035 | |
B | DNF14-250FIM-L | 0.09 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | เต็ม | 0.9 " | โขก | 16 ถึง 14 AWG | 50 | ฿4,167 | |
B | DNF14-250FIM-M | 0.09 " | ทองเหลืองชุบนิกเกิล | เต็ม | 0.9 " | โขก | 16 ถึง 14 AWG | 1000 | ฿52,227 | |
C | DNF10-250M-L | 0.125 " | ทองแดงชุบนิกเกิล | เป็นบางส่วน | 1.03 " | แขนกระบอก | 12 ถึง 10 AWG | 50 | ฿5,328 | |
D | DNF10-250FIMB-Q | 0.138 " | ทองแดงชุบนิกเกิล | เต็ม | 0.96 " | โขก | 12 ถึง 10 AWG | 25 | ฿1,916 | |
D | DNF10-250FIMB-D | 0.138 " | ทองแดงชุบนิกเกิล | เต็ม | 0.96 " | โขก | 12 ถึง 10 AWG | 500 | ฿38,143 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แผ่นกระดาษทราย
- ปลั๊กใบมีดตรง
- รอกบนพื้นที่อับอากาศ
- แพ็คน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้
- การป้องกันอัคคีภัย
- ติดตั้งไฟ LED กลางแจ้ง
- ชุดเครื่องมือพรม
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- อุปกรณ์กลาง
- DAYTON ไส้กรองน้ำหล่อเย็น
- BL BEARINGS ลูกปืนเรเดียลเหล็ก
- RULAND MANUFACTURING MJCC ซีรี่ส์ Jaw Coupling Hubs
- PASS AND SEYMOUR Adorne Series สลัก Paddle Switches
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 11/16-32 Un
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว เกลียวปลายทั้งสองด้าน
- IMPERIAL ลูกบิด
- GOULDS WATER TECHNOLOGY โอริงเหลี่ยมตัด
- TSUBAKI สายพานลำเลียงซีรีส์ลูกกลิ้งเฟืองพิทช์คู่ขนาดใหญ่ประเภท B
- GROVE GEAR Quill Input Inline Helical ลดขนาด R877