Panduit Dnf10-250fimb-q | ตัวเมีย Disconnect สีเหลือง 12-10awg Pk25 | 39ay43 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q ตัวผู้ปลดเหลือง 12-10AWG PK25 | AH8XWE 39AY 43

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q ชายปลดสีเหลือง 12-10AWG PK25

In Stock
รายการ: AH8XWE รุ่น: DNF10-250FIMB-Qอ้างไขว้: 39AY43
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
฿2,143 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชายตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.138 "
วัสดุเชื่อมต่อทองแดงชุบนิกเกิล
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนเต็ม
สีฉนวนสีเหลือง
ประเภทฉนวนไนลอน
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.96 "
ตะเข็บโขก
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
ช่วงลวด12 ถึง 10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)11.18
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.วัสดุเชื่อมต่อฉนวนกันความร้อน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บช่วงลวดกก. จำนวนราคา
PANDUIT DNF10-250FIMB-D ตัวผู้ปลดเหลือง 12-10AWG PK500 | AH8XWD 39AY42 DNF10-250FIMB-D0.138 "ทองแดงชุบนิกเกิลเต็ม0.96 "โขก12 ถึง 10 AWG500฿38,143
PANDUIT DNF10-250M-L ตัวผู้ปลดเหลือง 12-10AWG PK50 | AH8XWF 39AY 44 DNF10-250M-L0.125 "ทองแดงชุบนิกเกิลเป็นบางส่วน1.03 "แขนกระบอก12 ถึง 10 AWG50฿5,328
PANDUIT DNF14-250FIM-L Male Disconnect สีน้ำเงิน 16-14AWG PK50 | AH8XWN 39AY51 DNF14-250FIM-L0.09 "ทองเหลืองชุบนิกเกิลเต็ม0.9 "โขก16 ถึง 14 AWG50฿4,167
PANDUIT DNF14-250FIM-M ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK1000 | AH8XWP 39AY52 DNF14-250FIM-M0.09 "ทองเหลืองชุบนิกเกิลเต็ม0.9 "โขก16 ถึง 14 AWG1000฿54,136
PANDUIT DNF14-250M-C ตัวผู้ปลดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK100 | AH8XWR 39AY 54 DNF14-250M-C0.09 "ทองแดงชุบนิกเกิลเป็นบางส่วน0.9 "แขนกระบอก16 ถึง 14 AWG100฿8,844

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT DNF10-250FIMB-Q ชายปลดสีเหลือง 12-10AWG PK25
฿2,143 / แพ็ค