6mm61 | Needle Valve Straight Brass 1/8 X 1/4 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อนุมัติ VENDOR 6MM61 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/8 x 1/4 นิ้ว | AE9UQU

APPROVED VENDOR 6MM61 วาล์วเข็มตรง ทองเหลือง 1/8 x 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE9UQU รุ่น: 6MM61
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
฿991 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเข็มวาล์ว
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อการบีบอัด x MNPT
สไตล์ที่เหมาะสมตรง
จัดการวัสดุเหล็ก
ความยาว1.5 "
แม็กซ์ ความสูง1.5 "
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 8 "x 1 / 4"
วัสดุซีลโลหะ
ประเภทก้านทองเหลือง
อุณหภูมิ คะแนน0 องศาถึง 250 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อสไตล์ที่เหมาะสมความยาวแม็กซ์ ความสูงขนาดท่อราคา
อนุมัติ VENDOR 6MM62 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/4 นิ้ว | AE9UQV 6MM62การบีบอัด x MNPTตรง1 39 / 64 "1 13 / 32 "1 / 4 "฿983
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6MM63 วาล์วเข็มทองเหลืองมุม 1/8 x 1/4 นิ้ว | AE9UQW 6MM63การบีบอัด x MNPTมุม13 / 16 "1 13 / 16 "1 / 8 "x 1 / 4"฿661
อนุมัติ VENDOR 6MM66 เข็มวาล์วทองเหลืองตรง 1/4 นิ้ว | AE9UQX 6MM66การบีบอัดสองครั้งตรง1 13 / 16 "1 5 / 16 "-฿744
อนุมัติ VENDOR 6MN29 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AE9UUM 6 ล้าน 29FNPT x FNPTตรง1.25 "1 39 / 64 "1 / 8 "฿626
อนุมัติ VENDOR 6MN30 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/4 นิ้ว | AE9UUN 6 ล้าน 30FNPT x FNPTตรง1 53 / 64 "1 13 / 16 "1 / 4 "฿833
อนุมัติ VENDOR 6MN31 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/8 นิ้ว | AE9UUP 6 ล้าน 31FNPT x MNPPTตรง1.25 "1 5 / 16 "1 / 8 "฿623
อนุมัติ VENDOR 6MN32 วาล์วเข็มตรงทองเหลือง 1/4 นิ้ว | AE9UUQ 6 ล้าน 32FNPT x MNPPTตรง1.875 "1 55 / 64 "1 / 4 "฿1,033

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6MM61 วาล์วเข็มตรง ทองเหลือง 1/8 x 1/4 นิ้ว
฿991 / หน่วย