APPROVED VENDOR 6NFC4 แผ่นไนล่อน 6/6 สีขาวออฟไวท์ 3/4 Th 24 x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แผ่นสต็อก |
สี | สีขาวนวล |
ความยาว | 48 " |
ความอดทนความยาว | +0.060 "/ - 0.000" |
วัสดุ | ไนลอนอัด 6/6 |
ประเภทวัสดุ | เกรดธรรมชาติ |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -40 องศาถึง 210 องศา F |
ความต้านแรงดึง | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.75 " |
ความอดทนความหนา | +0.025 "/ - 0.000" |
ความกว้าง | 24 " |
ความอดทนความกว้าง | +0.060 "/ - 0.000" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3920920000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความอดทนความกว้าง | สี | ความยาว | ความอดทนความยาว | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UTB7 | +0.060 "/ - 0.000" | สีขาวนวล | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.063 " | +/- 0.005 " | 12 " | ฿646 | |
1UTC1 | +0.060 "/ - 0.000" | สีขาวนวล | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.093 " | +/- 0.005 " | 12 " | ฿884 | |
1UTC4 | +0.060 "/ - 0.000" | สีขาวนวล | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.125 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿1,188 | |
1UTC7 | +0.060 "/ - 0.000" | สีขาวนวล | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.188 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿1,862 | |
1UTD1 | +0.060 "/ - 0.000" | สีขาวนวล | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.25 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿1,807 | |
1UTD4 | +0.060 "/ - 0.000" | สีขาวนวล | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.375 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿2,555 | |
1UTD7 | +0.060 "/ - 0.000" | สีขาวนวล | 12 " | +0.060 "/ - 0.000" | 11,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.5 " | +0.025 "/ - 0.000" | 12 " | ฿3,256 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.