APPROVED VENDOR 6NFE5 ท่อ Uhmw 4-3/8 Id x 5-1/2 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สต็อกหลอด |
สี | ขาว |
ภายใน Dia | 4.375 " |
ภายใน Dia ความอดทน | +/- 0.200 " |
ความยาว | 10ft |
ความอดทนความยาว | + 0.060 / -0.000 " |
วัสดุ | UHMW-PE |
แม็กซ์ ชั่วคราว | ฮิต F |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -20 องศาฟาเรนไฮต์ |
ภายนอก Dia. | 5.5 " |
ภายนอก Dia. ความอดทน | +/- 0.200 " |
ความต้านแรงดึง | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | เกรดสัมผัสอาหารเวอร์จิน |
ความหนาของผนัง | 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.24 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความหนาของผนัง | ภายใน Dia | ภายใน Dia ความอดทน | ความยาว | ความอดทนความยาว | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UWL3 | 0.25 " | 3" | +/- 0.160 " | 1" | +0.060 "/ - 0.000" | 3.5 " | +/- 0.160 " | 5,800 PSI | ฿2,080 | |
1UWL9 | 0.563 " | 4.375 " | +/- 0.200 " | 1" | +0.060 "/ - 0.000" | 5.5 " | +/- 0.200 " | 5,800 PSI | ฿7,691 | |
1UWN3 | 0.312 " | 1 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft | +0.060 "/ - 0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ฿2,112 | |
1UWN4 | 0.25 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft | +0.060 "/ - 0.000" | 7 / 8 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ฿2,398 | |
1UWN6 | 0.125 " | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 3ft | +0.060 "/ - 0.000" | 1" | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ฿1,832 | |
1UWN8 | 0.375 " | 3 / 8 " | +/- 0.070 " | 3ft | +0.060 "/ - 0.000" | 3 / 4 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ฿2,456 | |
1UWP3 | 0.125 " | 1" | +/- 0.070 " | 3ft | +0.060 "/ - 0.000" | 1.25 " | +/- 0.070 " | 5,800 PSI | ฿2,990 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.