6p792 | จุกนม 1/2 นิ้ว เหล็กเชื่อมอาบสังกะสี 3-1/2 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P792 Nipple 1/2 นิ้ว 3-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9YZN

APPROVED VENDOR 6P792 Nipple 1/2 นิ้ว 3-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AE9YZN รุ่น: 6P792
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
฿138 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาว3.5 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1 / 2 "
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.1
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันตารางเวลาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKK3 จุกนม 1/2 นิ้ว 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DHM 1อาร์เคเค32"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿378
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKK4 จุกนม 1/2 นิ้ว 3 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DHN 1อาร์เคเค43"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿320
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKK5 จุกนม 1/2 นิ้ว 4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DHP 1อาร์เคเค54"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿632
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P789 Nipple 1/2 นิ้ว 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9YZK 6P7892"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿117
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P790 Nipple 1/2 นิ้ว 2-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9YZL 6P7902.5 "เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿108
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P791 Nipple 1/2 นิ้ว 3 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9YZM 6P7913"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿124
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P793 Nipple 1/2 นิ้ว 4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AE9YZP 6P7934"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿138

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6P792 Nipple 1/2 นิ้ว 3-1 / 2 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี
฿138 / หน่วย