6p837 | จุกนม 1-1/4 นิ้ว เหล็กเชื่อมอาบสังกะสีแบบปิด | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P837 Nipple 1-1 / 4 Inch Close Galvanized Welded Steel | AE9ZBH

APPROVED VENDOR 6P837 จุกนม 1-1 / 4 นิ้วปิดเหล็กชุบสังกะสี

In Stock
รายการ: AE9ZBH รุ่น: 6P837
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
฿197 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
การเชื่อมต่อNPT
ความยาวปิดหน้านี้
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ ความดัน500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา40
ชนิดภาพเขียนการเชื่อมความต้านทานไฟฟ้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาววัสดุแม็กซ์ ความดันตารางเวลาราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKN1 จุกนม 1-1 / 4 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี 2 นิ้ว | AB3DJE 1อาร์เคเอ็น12"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿627
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKN2 จุกนม 1-1 / 4 นิ้ว 3 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DJF 1อาร์เคเอ็น23"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿585
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 1RKN3 จุกนม 1-1 / 4 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์ 4 นิ้ว | AB3DJG 1อาร์เคเอ็น34"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿717
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 1RKN4 จุกนม 1-1 / 4 นิ้ว 6 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AB3DJH 1อาร์เคเอ็น46"เหล็กชุบสังกะสี900 psi ที่ 150 องศา F160฿2,393
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV24 Nipple 1-1 / 4 นิ้ว 7 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VYT 2WV 247"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿847
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 2WV25 Nipple 1-1 / 4 นิ้ว 9 นิ้วเหล็กชุบสังกะสี | AC3VYU 2WV 259"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿885
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6P838 Nipple 1-1 / 4 Inch 2 Inch Galvanized Welded Steel | AE9ZBJ 6P8382"เหล็กชุบสังกะสี500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว40฿213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6P837 จุกนม 1-1 / 4 นิ้วปิดเหล็กชุบสังกะสี
฿197 / หน่วย