6uea9 | ตั้งค่าขีดจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติ เปิด 250 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEA9 ตั้งค่าขีดจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติ เปิด 250 | AF2HXB

APPROVED VENDOR 6UEA9 ตั้งค่าขีดจำกัดการรีเซ็ตอัตโนมัติ เปิด 250

In Stock
รายการ: AF2HXB รุ่น: 6UEA9
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
฿336 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมดิสก์ Snap
วงจร # 1 สวิตช์ปิด @ (F)210
วงจร # 1 สวิตช์เปิด @ (F)250
ความลึก1-1 / 2 "
ดิฟเฟอเรนเชียล40
ความสูง1"
แอมป์อุปนัยที่ 120V14
แอมป์อุปนัยที่ 240V10
ผู้ติดต่อหน้าที่นักบิน (VA)480
แอมป์ต้านทานที่ 120V25
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชั่วคราว พิสัย210 ถึง 250 F
ชนิดภาพเขียนจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติ
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 240
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทาน 240V (25)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกดิฟเฟอเรนเชียลความสูงชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 6UDY8 ตั้งค่าขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเปิด 140 | AF2HWD 6UDY83 / 4 "401.25 "100 ถึง 140 Fจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ 120 2403 / 4 "฿336
ผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติ 6UDY9 ตั้งค่าขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเปิด 120 | AF2HWE 6UDY91-1 / 2 "101"110 ถึง 120 Fจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ 120 2402.75 "฿346
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ 6UDZ0 ตั้งค่าขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเปิด 125 | AF2HWF 6UDZ01-1 / 2 "101"115 ถึง 125 Fจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ 120 2402.75 "฿336
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ 6UDZ1 ตั้งค่าขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเปิด 130 | AF2HWG 6UDZ11-1 / 2 "151"115 ถึง 130 Fจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ 120 2402.75 "฿346
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ 6UDZ2 ตั้งค่าขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเปิด 135 | AF2HWH 6UDZ21-1 / 2 "151"120 ถึง 135 Fจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ 120 2402.75 "฿336
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ 6UDZ3 ตั้งค่าขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเปิด 140 | AF2HWJ 6UDZ31-1 / 2 "201"120 ถึง 140 Fจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ 120 2402.75 "฿338
ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติ 6UDZ4 ตั้งค่าขีด จำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเปิด 160 | AF2HWK 6UDZ42-3 / 4 "401"120 ถึง 160 Fจำกัด รีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อ 120 2402 1 / 8 "฿362

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6UEA9 ตั้งค่าขีดจำกัดการรีเซ็ตอัตโนมัติ เปิด 250
฿336 / หน่วย