PARKER 6600 Series ข้อต่อไฮดรอลิก 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเกลียว | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6608-12-10 | 1 1 / 16-12 " | 1 / 2 " | ลูกโลก | 12 แกลลอน / นาที | 3 1 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6608-12-10 | ฿6,995 | |
B | 6608-12-12 | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | ลูกโลก | 28 แกลลอน / นาที | - | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | ฿3,514 | RFQ
|
B | 6608-16-16 | 1 5 / 16-12 " | 1" | ลูกโลก | 50 แกลลอน / นาที | - | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | ฿5,912 | RFQ
|
A | 6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | กบช | 50 แกลลอน / นาที | 4.125 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-16-16 | ฿6,427 | |
A | 6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2.75 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-8-10 | ฿3,139 | |
A | 6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 55 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-4-4 | ฿2,134 | |
A | 6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 "ถึง 55" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-2-4 | ฿2,758 | |
A | 6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2.875 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-12-10 | ฿3,675 | |
A | 6608-8-10 | 3 / 4-16 | 1 / 2 " | ลูกโลก | 12 แกลลอน / นาที | 2 47 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6608-8-10 | ฿3,442 | |
A | 6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | กบช | 6 แกลลอน / นาที | 2.187 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-6-6 | ฿2,881 | |
A | 6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ลูกโลก | 12 แกลลอน / นาที | 2 51 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6608-10-10 | ฿3,263 | |
A | 6608-6-6 | 9 / 16-18 | 3 / 8 " | ลูกโลก | 6 แกลลอน / นาที | 2.187 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6608-6-6 | ฿3,151 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การบีบอัดและดายสปริง
- ดอกสว่านคาร์ไบด์ปลายแหลม
- สวิตช์กุญแจ
- ซีลหน้าต่างและประตู
- อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติในอาคาร
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- เชือกและอุปกรณ์เชือก
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- แม็กเหล็ก
- PROTO สิ่วเย็น
- EBERBACH เครื่องกวนในห้องแล็บ
- MJ MAY ม้วนสต็อก 3 ฟุต X 24 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์หรี่ไฟ R Series R
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 3/8-20 Un
- DESTACO ชุดประกอบแคลมป์สำรอง 812 ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด B รูสามรู เบอร์โซ่ 80
- VESTIL ROTO Series แม่เหล็กตัวจับ Roto Roto
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืน DLAH
- GROVE GEAR ซีรีส์ GR, สไตล์ BMQ-D, ขนาด 824, เฟืองตัวหนอน Ironman