PARKER 6608-16-16 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก ลูกโลก 1 นิ้ว อินเตอร์เชนจ์ เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | 1/4 "ไฮดรอลิก Quick Coupler |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็ก |
ขนาดตัว | 1" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ลูกโลก |
อัตราการไหล | 50 แกลลอน / นาที |
ประเภทล็อค | ล็อคลูก |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 250 องศา F |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา F |
การชุบ | สังกะสี |
วัสดุซีล | ไนไตร |
ขนาดเกลียว | 1 5 / 16-12 " |
ประเภทด้าย | หญิง |
ประเภทวาล์ว | ก้าน |
รุ่น | ขนาดเกลียว | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ความยาว | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ความดัน | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6601-12-10 | 3 / 4-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2.875 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-12-10 | ฿3,675 | |
6601-16-16 | 1-11 1 / 2 " | 1" | กบช | 50 แกลลอน / นาที | 4.125 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-16-16 | ฿6,427 | |
6601-2-4 | 1 / 8-27 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 "ถึง 55" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-2-4 | ฿2,758 | |
6601-4-4 | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 55 / 64 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-4-4 | ฿2,134 | |
6601-6-6 | 3 / 8-18 " | 3 / 8 " | กบช | 6 แกลลอน / นาที | 2.187 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-6-6 | ฿2,881 | |
6601-8-10 | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | กบช | 12 แกลลอน / นาที | 2.75 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6601-8-10 | ฿3,139 | |
6608-10-10 | 7 / 8-14 | 1 / 2 " | ลูกโลก | 12 แกลลอน / นาที | 2 51 / 64 " | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6608-10-10 | ฿3,263 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.