Parker 6608-10-10 | ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก ลูกกลม 1/2 นิ้ว อินเตอร์เชนจ์ เหล็ก | 31a828 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 6608-10-10 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก, 1/2 นิ้ว ORB, Interchange, เหล็ก | AC4XMX 31A828

PARKER 6608-10-10 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค 1/2 นิ้ว ORB อินเตอร์เชนจ์ เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AC4XMX รุ่น: 6608-10-10ข้ามอ้างอิง: 31A828
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
฿3,277 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้น1/4 "ไฮดรอลิก Quick Coupler
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ตลับสแตนเลส
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว1 / 2 "
ประเภทการเชื่อมต่อลูกโลก
เสร็จสิ้นChromium 6 ฟรี
อัตราการไหล12 แกลลอน / นาที
ความยาว2 51 / 64 "
ประเภทล็อคล็อคลูก
กลไกการล็อคลูกบอล
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
โอริงด้าย (นิ้ว)7/8
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์6608-10-10
การชุบสังกะสี
SAE ด้ายตรง (นิ้ว)7/8
วัสดุซีลไนไตร
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว7 / 8-14
ประเภทด้ายหญิง
ชนิดภาพเขียนCoupler (ตัว)
การออกแบบวาล์วก้าน
ประเภทวาล์วก้าน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.37
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.3
รหัส HS8481200050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่ออัตราการไหลความยาวแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ราคา
PARKER 6601-12-10 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก 1/2 นิ้ว NPTF อินเตอร์เชนจ์ เหล็กกล้า | AC4XMP 31A821 6601-12-103 / 4-14 "1 / 2 "กบช12 แกลลอน / นาที2.875 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6601-12-10฿4,053
PARKER 6601-16-16 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก 1 นิ้ว NPTF อินเตอร์เชนจ์ เหล็ก | AC4XMR 31A823 6601-16-161-11 1 / 2 "1"กบช50 แกลลอน / นาที4.125 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6601-16-16฿6,800
PARKER 6601-2-4 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก, 1/4 นิ้ว NPTF, Interchange, เหล็ก | AC4XMT 31A824 6601-2-41 / 8-27 "1 / 4 "กบช3 แกลลอน / นาที1 "ถึง 55"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6601-2-4฿3,013
PARKER 6601-4-4 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก, 1/4 นิ้ว NPTF, Interchange, เหล็ก | AC4XMU 31A825 6601-4-41 / 4-18 "1 / 4 "กบช3 แกลลอน / นาที1 55 / 64 "5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6601-4-4฿2,354
PARKER 6601-6-6 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก, 3/8 นิ้ว NPTF, Interchange, เหล็ก | AC4XMV 31A826 6601-6-63 / 8-18 "3 / 8 "กบช6 แกลลอน / นาที2.187 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6601-6-6฿2,891
PARKER 6601-8-10 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก 1/2 นิ้ว NPTF อินเตอร์เชนจ์ เหล็กกล้า | AC4XMW 31A827 6601-8-101 / 2-14 "1 / 2 "กบช12 แกลลอน / นาที2.75 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6601-8-10฿3,149
PARKER 6608-12-10 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิก, 1/2 นิ้ว ORB, Interchange, เหล็ก | AC4XMY 31A829 6608-12-101 1 / 16-12 "1 / 2 "ลูกโลก12 แกลลอน / นาที3 1 / 64 "4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว6608-12-10฿7,715

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 6608-10-10 ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิค 1/2 นิ้ว ORB อินเตอร์เชนจ์ เหล็กกล้า
฿3,277 / หน่วย