6uec9 | จำกัดการเปิดตัวการรีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 260 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEC9 จำกัดการเปิดตัว รีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 260 | AF2HXM

APPROVED VENDOR 6UEC9 จำกัดการรีเซ็ตการรีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 260

In Stock
รายการ: AF2HXM รุ่น: 6UEC9
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
฿599 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมดิสก์ Snap
วงจร # 1 สวิตช์ปิด @ (F)ด้วยมือ
วงจร # 1 สวิตช์เปิด @ (F)260
ความลึก3 / 4 "
ความสูง1.25 "
แอมป์อุปนัยที่ 120V3
แอมป์อุปนัยที่ 240V1.5
แอมป์ต้านทานที่ 120V15
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชั่วคราว พิสัยฮิต F
ชนิดภาพเขียนจำกัด การเปิดตัวการรีเซ็ตด้วยตนเอง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าเพื่อ 120 240
ความกว้าง3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)3.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8536509055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ความต้านทาน 240V (10)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชั่วคราว พิสัยช่วงแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEC2 จำกัดการเปิดตัว ตั้งค่าใหม่ด้วยตนเอง เปิด 160 | AF2HXE 6ยูอีซี21"1.5 "ฮิต Fเพื่อ 120 2771.75 "฿599
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEC3 จำกัดการเปิดตัว รีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 180 | AF2HXF 6ยูอีซี31"1.5 "ฮิต Fเพื่อ 120 2771.75 "฿599
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEC4 ตั้งค่าขีดจำกัดการเปิดตัวด้วยตนเอง รีเซ็ต เปิด 200 | AF2HXG 6ยูอีซี41"1.5 "ฮิต Fเพื่อ 120 2771.75 "฿599
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEC5 จำกัดการเปิดตัว รีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 220 | AF2HXH 6ยูอีซี53 / 4 "1.25 "ฮิต Fเพื่อ 120 2403 / 4 "฿599
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEC7 รีเซ็ตขีดจำกัดการเปิดตัวด้วยตนเอง เปิด 240 | AF2HXK 6ยูอีซี73 / 4 "1.25 "ฮิต Fเพื่อ 120 2403 / 4 "฿599
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UEC8 จำกัดการเริ่มใช้งาน รีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 250 | AF2HXL 6ยูอีซี83 / 4 "1.25 "ฮิต Fเพื่อ 120 2403 / 4 "฿599
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6UED0 จำกัดการเปิดตัว รีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 300 | AF2HXN 6ยูเอดี03 / 4 "1.25 "ฮิต Fเพื่อ 120 2403 / 4 "฿599

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6UEC9 จำกัดการรีเซ็ตการรีเซ็ตด้วยตนเอง เปิด 260
฿599 / หน่วย