ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ ตั้งค่าขีดจำกัดการเปิดตัวใหม่ด้วยตนเอง
สไตล์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชั่วคราว พิสัย | ช่วงแรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6ยูอีซี2 | 1" | 1.5 " | ฮิต F | เพื่อ 120 277 | 1.75 " | ฿599 | |
A | 6ยูอีซี3 | 1" | 1.5 " | ฮิต F | เพื่อ 120 277 | 1.75 " | ฿599 | |
A | 6ยูอีซี4 | 1" | 1.5 " | ฮิต F | เพื่อ 120 277 | 1.75 " | ฿599 | |
A | 6ยูอีซี7 | 3 / 4 " | 1.25 " | ฮิต F | เพื่อ 120 240 | 3 / 4 " | ฿599 | |
A | 6ยูเอดี0 | 3 / 4 " | 1.25 " | ฮิต F | เพื่อ 120 240 | 3 / 4 " | ฿599 | |
A | 6ยูอีซี5 | 3 / 4 " | 1.25 " | ฮิต F | เพื่อ 120 240 | 3 / 4 " | ฿599 | |
A | 6ยูอีซี9 | 3 / 4 " | 1.25 " | ฮิต F | เพื่อ 120 240 | 3 / 4 " | ฿599 | |
A | 6ยูอีซี8 | 3 / 4 " | 1.25 " | ฮิต F | เพื่อ 120 240 | 3 / 4 " | ฿599 | |
A | 6ยูเอดี1 | 3 / 4 " | 1.25 " | ฮิต F | เพื่อ 120 240 | 3 / 4 " | ฿599 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องซักผ้าชิ้นส่วน
- น้ำยาซีลท่อ
- ที่หนีบหลอด
- สปริงแก๊สและแดมเปอร์
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- วัสดุตกแต่ง
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- การระบายอากาศ
- วาล์ว
- ALPHA FITTINGS Universal Flow Control ขนาดท่อ 1/2 "
- DESTACO ซีรีส์ 225 แนวนอนค้างแคลมป์
- AMERICAN TORCH TIP ติดต่อ Tube Miller
- PARKER ST Series, จุกนม
- HOFFMAN Pharmapro Series Type 4X ฝาปิดบานพับแบบฝังฝัง
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ พินเกจมาตรฐาน, ชุดเมตริก
- RINGERS GLOVES ถุงมือป้องกันการกระแทกสำหรับงานหนักที่ทนทาน
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MTNS
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์ CHCC, UL Class CC, ไม่มีไฟบอกสถานะ
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow