DESTACO 225 Series แคลมป์ค้างแนวนอน
สไตล์ | รุ่น | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | สไตล์แคลมป์อาร์ม | จัดการ | ความยาวแขนหนีบ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 225-ยูบีเอส | 1.8 " | £ 600 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | ตรง | ยู - บาร์ | horizonal | 2.72 " | ฿4,269 | |
B | พ.ศ. 225-UR | 1.29 " | £ 500 | ใช่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 2.69 " | ฿2,578 | |
C | 225-U | 1.31 " | £ 500 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 2.69 " | ฿1,353 | |
D | 225- ยูเอส | 1.31 " | £ 600 | ไม่ | เหล็กกล้าไร้สนิม | หน้าแปลน | ยู - บาร์ | horizonal | 2.69 " | ฿2,560 | |
E | 225- ยูบี | 1.56 " | £ 500 | ไม่ | เหล็ก | ตรง | ยู - บาร์ | horizonal | 2.69 " | ฿1,452 |
ซีรีส์ 225 แนวนอนค้างแคลมป์
แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 225 Series หรือแคลมป์สลับมือจับแนวนอนเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับจับชิ้นงานให้เข้าที่โดยใช้มือจับคันโยกแนวนอนที่วางราบเมื่อแคลมป์ทำงาน พวกเขาเสนอทางเลือกแบบอยู่กับที่แทนแคลมป์ที่ถอดออกได้เมื่อทำงานซ้ำ ๆ ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ และอาหารและบรรจุภัณฑ์ หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบรายละเอียดต่ำสำหรับการใช้งานจับยึดงานเบา เช่น การปิด การประกอบ การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ และงานไม้ในพื้นที่จำกัด แคลมป์ล็อคสลับ Destaco ทำจากสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งและต้านทานการกัดกร่อน และมีที่จับแนวนอนขนานกับแถบหนีบที่สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม แคลมป์เหล่านี้ต้องการพื้นที่ว่างเหนือศีรษะขั้นต่ำโดยเปิดแถบแคลมป์ 90 องศา และมีสปริงในขากรรไกรเพื่อยึดแคลมป์ให้เข้าที่หลังจากปรับเล็กน้อย มีแขนจับยึดรูปตัว U พร้อมตัวเลือกการติดตั้งฐานแบบหน้าแปลนหรือแบบตรงเพื่อการติดตั้งบนพื้นผิวที่ง่ายดาย ที่หนีบแนวนอน Destaco มาพร้อมกับที่จับ ระบบคันโยก และแถบยึดที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวัตถุจะไม่เคลื่อนที่ ระบบคันโยกที่ติดตั้งไว้ใช้แรงกดบนวัตถุเพียงพอเพื่อให้ชิ้นงานมั่นคงสำหรับการทำงาน และแคลมป์เหล่านี้ยังรวมเอาระบบเชื่อมโยงที่ใช้แรงจับยึดอันทรงพลังโดยออกแรงเพียงเล็กน้อยในการล็อคหรือปลดล็อค บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่าสภาพการล็อคแบบ over-center ถูกรักษาไว้ และแคลมป์ยังคงป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ แคลมป์แนวนอน Destaco เหล่านี้ยังสามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์ และสามารถรองรับแหวนรองแบบหน้าแปลน ชุดแขนไขว้ และแกนหมุนนีโอพรีนปลายแบนสำหรับการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพสูง ระบบอัตโนมัติ และโซลูชันการบรรจุ
ใช้
แคลมป์จับยึดแนวนอน 225 Series เหล่านี้มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทำให้สามารถปรับให้เข้ากับการใช้งานต่างๆ เช่น การประกอบ การปิด งานไม้ และงานตรวจสอบอุปกรณ์จับยึดในอุตสาหกรรมอากาศยาน ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์
คุณสมบัติ
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 225 Series เหล่านี้มีการออกแบบตัวจับยึดสำหรับงานเบาที่มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำ รวมทั้งป้องกันสิ่งกีดขวางระหว่างการจับยึด
- มาพร้อมแกนนีโอพรีนเพื่อการยึดจับและแรงยึดสูงสุดและเมื่อยล้าน้อยลง
- ที่หนีบสลับเหล่านี้มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความทนทาน
- สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมแกนหมุน M8 หรือ 5/16 นิ้ว เพื่อการยึดที่รวดเร็ว
- บางรุ่นมาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย Toggle Lock Plus เพื่อให้แน่ใจว่ามีการรักษาสภาพการล็อคกลางเหนือไว้และแคลมป์ยังคงได้รับการปกป้องจากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
- สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 600 ปอนด์และมีระบบเปิดแคลมป์บาร์ 90 องศาพร้อมระยะห่างเหนือศีรษะขั้นต่ำ
- แคลมป์แบบสลับเหล่านี้ได้รับการกำหนดค่าด้วยแขนจับยึดรูปตัว U เพื่อยึดชิ้นงานให้เข้าที่อย่างมั่นคง รวมทั้งให้ตำแหน่งสปินเดิลที่ปรับได้
- แคลมป์ Destaco 225 Series มีทั้งแบบหน้าแปลนและฐานตรงเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- Destaco 225208-M & 207943-M: นีโอพรีนปลายแบนผูกมัด Destaco (225208-M) (มีจำหน่ายในเวอร์ชันสแตนเลสด้วย) และหัวหกเหลี่ยมสเตนเลสสตีล (207943-M) ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับแคลมป์ 225 Series ของแบรนด์เพื่อความรวดเร็ว การยึด โครงสร้างนีโอพรีนแสดงความเสถียรทางเคมีและรักษาความยืดหยุ่นในช่วงอุณหภูมิกว้างระหว่างกระบวนการจับยึด และสปินเดิลสแตนเลสช่วยให้รับแรงดึงได้สูงในอุณหภูมิสูงและต่ำมาก ส่วนประกอบสปินเดิลเหล่านี้รวมถึงน็อตยึดสำหรับการจับยึดที่รวดเร็วและปลอดภัย รวมทั้งสามารถปรับระยะระหว่างระยะแคลมป์ได้
- Destaco 507107 & 507907: แหวนรองจาน Destaco เข้ากันได้กับแคลมป์ 225 Series ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยต่อการสั่นสะเทือน พวกเขามีโครงสร้างสแตนเลสหรือมาพร้อมกับการชุบสังกะสีเพื่อต้านทานการกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งาน
มาตรฐานและการอนุมัติ
- แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 225 Series เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง
แคลมป์สลับแนวนอน Destaco 225 Series เหล่านี้มาพร้อมกับฐานหน้าแปลนหรือฐานตรงที่มีรูยึดแบบเกลียวเพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งบนพื้นผิวได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย
แคลมป์สลับแนวนอนใช้อย่างไร?
แคลมป์สลับแนวนอนใช้การล็อกเหนือศูนย์กลางเพื่อยึดชิ้นงานหรือฟิกซ์เจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งล็อค
คุณจะปรับแคลมป์สลับได้อย่างไร?
หลังจากการหนีบ สามารถปรับแรงที่ใช้ได้โดยการคลาย/ขันน็อตแกนหมุนให้แน่น (มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ที่เลือกเพื่อป้องกันการเสียดสี การบิด หรืองอ)
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวนอนและแนวตั้ง?
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแคลมป์สลับแนวนอนและแนวตั้งคือตำแหน่งของที่จับในขณะที่แคลมป์ล็อคอยู่ ที่หนีบสลับแนวตั้งมีที่จับในแนวตั้งฉากกับฐาน เช่น ในแนวตั้ง ในขณะที่แคลมป์แนวนอน ตำแหน่งที่จับจะขนานกับฐาน (ในแนวนอน) เมื่อแคลมป์ถูกล็อค
แคลมป์สลับแนวนอนใช้ทำอะไร?
ใช้แคลมป์สลับเพื่อระบุตำแหน่งชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบให้เข้าที่อย่างปลอดภัย และโดยทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต คุณลักษณะเด่นของที่หนีบเหล่านี้มีลักษณะการทำงานที่รวดเร็ว เนื่องจากสามารถปิดและเปิดได้ง่ายและรวดเร็วโดยผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหารและบรรจุภัณฑ์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วหยุดและเสีย
- สายเคเบิลแบบต่อเนื่อง
- เบรกเกอร์ปูไฮดรอลิก
- ข้อต่อโซ่
- อุปกรณ์ประปา
- วัสดุตกแต่ง
- วาล์วควบคุมการไหล
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- MAG-MATE แม่เหล็กยกด้วยมือ
- APPROVED VENDOR คู่มือการใช้เครื่องตัดท่อ
- GPIMETERS บอร์ดโปรเซสเซอร์พีซี
- VERMONT GAGE NoGo เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 5/8-16 Un
- SPEARS VALVES เช็ควาล์วผีเสื้อ CPVC ปลายเกลียว EPDM
- EATON สวิตช์ตัดมอเตอร์ซีรีส์ VCP-W
- Arrow Pneumatics ชุดสายตาเครื่องเป่า
- SPEEDAIRE ไส้กรองอากาศ
- WIEGMANN เครื่องทำความร้อน
- REED INSTRUMENTS หลอดไฟดิจิตอลสโตรโบสโคป