ที่หนีบแนวนอน มีที่จับที่ขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแขนจับยึดและแกนหมุนที่ติดอยู่กับชิ้นงานเพื่อให้จับยึดได้อย่างมั่นคง แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ Destaco 225 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีแท่งแคลมป์รูปตัว U เพื่อให้ปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็ว มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำซึ่งเหมาะสำหรับการติดตั้ง/ใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 225-UBSS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี นอกจากนี้ยังพอดีกับแกนหมุนสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมที่ปรับได้ตามแนวแคลมป์บาร์เพื่อป้องกันการคลายหรือลื่นไถลของชิ้นงานตลอดการทำงาน แคลมป์นี้มีฐานตรงสำหรับการติดตั้งอย่างปลอดภัยบนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้าง Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็ก ฐานมีหน้าแปลน และกลไก Toggle Lock Plus
การใช้ประโยชน์:
Destaco 225-UBSS แคลมป์ยึดแนวนอนเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การเชื่อม การประกอบ และงานไม้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อดำเนินการปิดอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ประตูห้อง / ทางเข้า ฝาปิด และฝาปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UBSS มีรูปแบบการติดตั้งฐานตรงสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวตั้ง
- มีบาร์รูปตัว U เพื่อการปรับชุดสปินเดิลและการยึดอุปกรณ์เสริมต่างๆ อย่างยืดหยุ่น เช่น ชุดแขนกล
- แคลมป์นี้มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้ง/การใช้งาน
- มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทานภายใต้สภาวะการเสียดสี
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ปอนด์
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ด้ามแคลมป์สามารถเลื่อนขึ้นได้ถึง 70 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 92 องศา
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 1.8 นิ้ว ยาว 2.72 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 207943-M: Raptor Supplies มอบสปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมสำหรับจับชิ้นงานโดยติดเข้ากับแคลมป์อาร์มของแคลมป์ Destaco 225-UBSS
- Destaco 507907: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้สำหรับการปรับสปินเดิลที่ยืดหยุ่นตามชิ้นงานขนาดต่างๆ
- Destaco 207426-Q: ชุดแขนไขว้เหล่านี้มีจำหน่ายโดย Raptor Supplies สำหรับการติดแกนหมุนสองอันเข้ากับแขนจับยึดพร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UBSS เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 225-UBSS ติดตั้งอย่างแน่นหนากับพื้นผิว / ชิ้นงานที่เรียบในแนวตั้งโดยใช้รูเกลียวบนฐานตรง
- แคลมป์นี้ต้องการระยะห่างเหนือศีรษะขั้นต่ำเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากด้ามจับและแคลมป์บาร์เปิดขึ้น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 225-UBSS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีฐานหน้าแปลน (225- ยูเอส) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน Destaco ยังจัดหาแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างเหล็ก (225- ยูบี) เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างทนต่อการดัด/หักภายใต้การใช้งานที่รุนแรง
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. สไตล์แท่ง U บางแบบ แคลมป์ค้างแนวนอน เช่น Destaco 225-UBSS มีสปินเดิลที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco มีคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถส่งมอบ เดสทาโก้ 225-UR แคลมป์กดค้างในแนวนอนที่มีคุณสมบัติคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 225-UBSS ที่มีฟีเจอร์ Toggle Lock Plus ฐานหน้าแปลนและโครงสร้างเหล็ก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ