ที่หนีบแนวนอน มีที่จับ (ขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค) เพื่อดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ยึดกับชิ้นงานเพื่อให้จับยึดได้มั่นคง แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ยึดชิ้นงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดออกซ้ำๆ ได้อย่างปลอดภัย Destaco 225 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีบาร์แคลมป์รูปตัว U เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนสปินเดิลได้อย่างรวดเร็ว และเข้ากันได้กับอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดแขนไขว้สำหรับการปรับตามชิ้นงานขนาดต่างๆ มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง/ใช้งานในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 225-UR มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างเพื่อป้องกันการงอ/แตกหักภายใต้การใช้งานที่รุนแรง นอกจากนี้ยังพอดีกับแกนหมุนนีโอพรีนที่ยึดปลายแบนแบบปรับได้ตามแนวแคลมป์บาร์เพื่อป้องกันการคลายหรือลื่นไถลของชิ้นงานตลอดการทำงาน แคลมป์นี้มีฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอน มาพร้อมกลไก Toggle Lock ป้องกันการล็อคแคลมป์โดยไม่ตั้งใจ Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน ฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้าง นอกจากนี้เรายังมีแคลมป์ที่คล้ายกันโดยไม่มีกลไก Toggle Lock Plus สำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องการการล็อครอง
การใช้ประโยชน์:
สามารถใช้แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UR เพื่อดำเนินการปิดอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ประตูห้อง / ทางเข้า ฝาปิด และฝาปิด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตรวจสอบการติดตั้ง การเชื่อม การประกอบและงานไม้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UR มีบาร์รูปตัว U เพื่อติดชุดสปินเดิลที่ยืดหยุ่นได้และอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดแขนไขว้
- มาพร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจระหว่างการทำงาน
- มีรูปแบบการยึดฐานแบบมีปีกสำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานอย่างปลอดภัย
- แคลมป์นี้มีการออกแบบโปรไฟล์ต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่สำหรับการติดตั้ง/การใช้งาน
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อให้ทนต่อการสึกหรอเป็นประจำ
- แคลมป์รุ่นนี้รับน้ำหนักได้สูงสุด 500 ปอนด์
- ที่จับตามหลักสรีรศาสตร์ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ด้ามแคลมป์สามารถเลื่อนขึ้นได้ถึง 70 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 92 องศา
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 1.8 นิ้ว ยาว 2.69 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 225208-M: Raptor Supplies มอบสปินเดิลนีโอพรีนยึดปลายแบนสำหรับการยึดชิ้นงานโดยติดเข้ากับแคลมป์อาร์มของแคลมป์ Destaco 225-UR
- Destaco 507107: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้สำหรับการปรับสปินเดิลที่ยืดหยุ่นตามชิ้นงานขนาดต่างๆ
- Destaco 207426-Q: ชุดแขนไขว้เหล่านี้มีจำหน่ายโดย Raptor Supplies สำหรับการติดแกนหมุนสองอันเข้ากับแขนจับยึดพร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UR เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 225-UR ถูกติดตั้งอย่างแน่นหนากับพื้นผิวเรียบในแนวนอน / ชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลน
- แคลมป์นี้ต้องมีระยะห่างจากเหนือศีรษะขั้นต่ำเนื่องจากที่จับและแคลมป์บาร์เปิดขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือรุ่น Destaco 225-UR รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างสแตนเลส (225-URSS) เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน Destaco ยังจัดหาแคลมป์แบบแมนนวลโดยไม่มีกลไก Toggle Lock Plus (225-U) เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานโดยไม่จำเป็นต้องล็อกรองของแคลมป์
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แท่งรูปตัว U บางแบบ แคลมป์ค้างแนวนอน เช่น Destaco 225-UR มีสปินเดิลที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco มีคุณสมบัติ Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบแมนนวลหลายแบบที่ทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่มือจับสีต่างๆ ไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ