ที่หนีบแนวนอน มีที่จับที่วางขนานกับฐานในตำแหน่งล็อคเพื่อดันแขนจับยึดและสปินเดิลที่ยึดกับชิ้นงาน แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้ยึดชิ้นงานที่ต้องการแคลมป์/ถอดออกซ้ำๆ ได้อย่างปลอดภัย Destaco 225 ซีรีส์ แคลมป์ยึดแนวนอนมีแท่งแคลมป์รูปตัว U สำหรับการปรับสปินเดิลอย่างรวดเร็วและการติดอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดแขนไขว้เพื่อปรับแคลมป์ตามขนาดต่างๆ ของชิ้นงาน พวกเขามีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อการติดตั้ง / การทำงานที่รวดเร็วและง่ายดายในพื้นที่จำกัด แคลมป์สลับแบบใช้มือ Destaco 225-USS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี รองรับสปินเดิลสแตนเลสหัวหกเหลี่ยมแบบปรับได้ตามแคลมป์บาร์ เพื่อป้องกันหลุดหรือลื่นของชิ้นงานตลอดการทำงาน แคลมป์นี้มีรูปแบบการติดตั้งฐานหน้าแปลนสำหรับการติดตั้งที่ปลอดภัยบนพื้นผิวแนวนอน Raptor Supplies เสนอแคลมป์นี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้าง ฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้าง นอกจากนี้เรายังมีแคลมป์ที่คล้ายกันซึ่งมีกลไก Toggle Lock Plus สำหรับการใช้งานที่ต้องการการล็อครอง
การใช้ประโยชน์:
แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-USS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปิดอุปกรณ์ติดตั้ง เช่น ประตูห้อง/ทางเข้า ฝาปิด และฝาปิด นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการตรวจสอบการติดตั้ง การเชื่อม งานไม้ และการประกอบในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ และอาหาร & บรรจุภัณฑ์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-USS มีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่มีการเสียดสี
- มีบาร์แคลมป์รูปตัว U สำหรับติดตั้งชุดสปินเดิลแบบปรับได้และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชุดแขนไขว้
- แคลมป์นี้มีการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่การติดตั้ง/การใช้งาน
- มีฐานหน้าแปลนสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน/ชิ้นงานอย่างแน่นหนา
- แคลมป์นี้ให้ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 600 ปอนด์
- ด้ามจับเลื่อนขึ้นได้ถึง 70 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้ถึง 92 องศา
- แคลมป์อาร์มมีความสูง 1.31 นิ้ว ยาว 2.69 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เดสทาโก้ 207943-M: Raptor Supplies มอบสปินเดิลสเตนเลสสตีลหัวหกเหลี่ยมเพื่อยึดชิ้นงานเมื่อติดตั้งเข้ากับแขนของแคลมป์ Destaco 225-USS
- Destaco 507907: แหวนรองหน้าแปลนเหล่านี้ใช้สำหรับการปรับแกนหมุนที่ยืดหยุ่นตามชิ้นงานที่มีขนาดต่างกัน
- Destaco 207426-Q: ชุดแขนไขว้เหล่านี้สามารถช่วยติดแกนหมุนสองอันเข้ากับแขนหนีบพร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-USS ยึดตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 เพื่อให้มั่นใจในสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพการทำงานของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 225-USS สามารถติดตั้งได้อย่างปลอดภัยบนพื้นผิวเรียบแนวนอน / ชิ้นงานโดยใช้รูเกลียวบนฐานที่มีหน้าแปลน
- แคลมป์นี้ต้องมีช่องว่างเหนือศีรษะขั้นต่ำเพื่อให้สามารถเปิดที่จับและคานขึ้นด้านบนได้อย่างง่ายดาย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 225-USS รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างเหล็ก (225-U) เพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างป้องกันการงอ/หัก Destaco ยังจัดหาแคลมป์แบบแมนนวลพร้อมฐานตรง (225-ยูบีเอส) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้าง
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. แถบ U บางรูปแบบ แคลมป์จับแนวนอน เช่น Destaco 225-USS มีสปินเดิลที่สั่งการด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอนอยู่ที่ตำแหน่งล็อคของที่จับแคลมป์ ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้งหรือตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์สลับแนวนอนจะวางในแนวนอนหรือขนานกับฐาน
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco มีคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ในแคลมป์แบบใช้มือหลายแบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดถูกพลิกกลับ ขณะเคลื่อนที่หรือในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies ยังสามารถส่งมอบแคลมป์ Destaco 225-URSS พร้อมคุณสมบัติ Toggle Lock Plus เพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ตั้งใจ
ถาม แคลมป์ Destaco ใช้สำหรับรอกหรือยกของหรือไม่?
A. ไม่ได้ แคลมป์ Destaco รับน้ำหนักได้สำหรับการใช้งานจับยึดเท่านั้น ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับงานยกหรือยก
ถาม Destaco จัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองหรือรุ่นพิเศษตามการใช้งานหรือไม่
A. Destaco สามารถจัดหาที่หนีบรุ่นที่กำหนดเองได้เมื่อมีการร้องขอ การปรับแต่งอาจมีตั้งแต่สีต่างๆ ของด้ามจับไปจนถึงการนำโลโก้ Destaco ออกจากที่หนีบ