ที่หนีบแนวนอน มีด้ามจับที่ขนานกับฐานในตำแหน่งล็อค การเคลื่อนที่แบบหมุนของที่จับเหล่านี้ช่วยให้จับยึดได้อย่างปลอดภัยโดยการกดแขนจับยึดและสปินเดิลที่ติดอยู่กับชิ้นงาน แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบในงานไม้ การตรวจสอบฟิกซ์เจอร์ การประกอบและการปิด แคลมป์แบบแมนนวลเหล่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจับยึด/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ มีแท่งแคลมป์รูปตัว U เพื่อให้สามารถปรับสปินเดิลได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งจับ ซึ่งช่วยลดเวลาหยุดทำงานและป้องกันไม่ให้ซื้อแคลมป์แยกสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแคลมป์ตามชิ้นงานขนาดต่างๆ โดยเพิ่มอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดแขนกล แคลมป์ 225 ซีรีส์มีการออกแบบที่ต่ำเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในพื้นที่จำกัด และลดพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งแคลมป์และการใช้งาน แคลมป์สลับด้วยมือ Destaco 225-UB มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มีความแข็งแกร่งของโครงสร้างและป้องกันการงอหรือแตกหักภายใต้ภาระหนัก นอกจากนี้ยังพอดีกับแกนหมุนนีโอพรีนที่ปรับได้ตามแนวแคลมป์บาร์เพื่อป้องกันการหลุดหรือการลื่นไถลของชิ้นงานและทำให้พวกมันอยู่กับที่ตลอดการทำงาน แคลมป์นี้มีฐานตรงสำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งด้านข้าง Raptor Supplies ยังมีแคลมป์รุ่นนี้ในรุ่นต่างๆ ที่มีโครงสร้างเป็นสแตนเลส ฐานมีหน้าแปลน และกลไก Toggle Lock Plus
การใช้ประโยชน์:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UB นี้ใช้ในอุตสาหกรรมการขนส่ง การบินและอวกาศ ยานยนต์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์สำหรับตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การเชื่อม การประกอบและการทดสอบ และงานไม้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้สำหรับยึดและปิดอุปกรณ์จับยึดต่างๆ เช่น ประตูห้อง / ทางเข้า ฝาปิด และฝาปิด
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UB มีรูปแบบการติดตั้งฐานตรงสำหรับติดตั้งแคลมป์บนพื้นผิวแนวตั้ง
- มีบาร์รูปตัว U สำหรับปรับชุดสปินเดิลและติดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ชุดแขนไขว้
- แคลมป์นี้มาพร้อมกับการออกแบบที่มีรายละเอียดต่ำเพื่อลดความต้องการพื้นที่
- ที่จับถือได้ง่ายช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- ด้ามแคลมป์หมุนขึ้นได้ถึง 70 องศา เพื่อเปิดแคลมป์บาร์ได้สูงถึง 92 องศา
- มีโครงสร้างเหล็กเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรออันเนื่องมาจากสภาพการเสียดสี โดยให้ความจุในการจับสูงสุด 500 ปอนด์
- แคลมป์นี้มีความสูง 1.56 นิ้ว และแคลมป์อาร์มยาว 2.69 นิ้ว
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Raptor Supplies ส่ง Destaco 225208-M สปินเดิลนีโอพรีนผูกมัดปลายแบนสำหรับยึดชิ้นงานโดยยึดเข้ากับแคลมป์อาร์ม
- Destaco ขอเสนออะไหล่และอุปกรณ์เสริมสำหรับเปลี่ยน เช่น แหวนรองจาน 507107 สำหรับการปรับสปินเดิลที่ยืดหยุ่นในแคลมป์ Destaco 225-UB
- นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งชุดแขนไขว้ Destaco 207426-Q เข้ากับแขนจับยึดเพื่อรองรับแกนหมุนสองแกนได้พร้อมกัน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UB ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 ด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของผู้ใช้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของแคลมป์
การติดตั้ง:
- แคลมป์ยึด Destaco 225-UB ติดตั้งอย่างแน่นหนากับชิ้นงานหรือพื้นผิวแนวตั้งเรียบโดยใช้รูเกลียวสองคู่บนฐานตรง
- แคลมป์นี้ต้องมีช่องว่างเหนือศีรษะขั้นต่ำเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากด้ามจับและแคลมป์บาร์เปิดขึ้น
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม มีแคลมป์แบบใช้มือ Destaco 225-UB รุ่นอื่นๆ ใดบ้างที่มีจำหน่ายบน Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies เสนอแคลมป์แบบแมนนวลที่คล้ายกันซึ่งมีฐานหน้าแปลน (225-U) สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวแนวนอน นอกจากนี้เรายังจัดหาที่หนีบที่คล้ายกันซึ่งมีโครงสร้างสแตนเลส (225-ยูบีเอส) สำหรับทนต่อการกัดกร่อนและใช้งานในสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร ดูรุ่นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคลมป์ Destaco 225-UB ได้ที่ แคลมป์ Destaco 225 Series หน้าเว็บไซต์ของเรา
ถาม แคลมป์ยึดแนวนอนทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น แคลมป์สลับ Destaco 225-UB มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบปลายแบนที่ยึดติดซึ่งใช้งานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับแนวนอนนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
A. ความสามารถในการจับยึดหรือแรงจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
ถาม: ประโยชน์ของการใช้กลไก Toggle Lock Plus ในที่หนีบด้วยมือของ Destaco คืออะไร
A. Destaco รวมคุณลักษณะ Toggle Lock Plus ไว้ในแคลมป์แบบแมนนวลหลายๆ แบบเพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกการล็อกสำรองเพื่อให้มั่นใจว่าแคลมป์อยู่ในสภาวะล็อกแบบสลับจากจุดกึ่งกลาง กลไกนี้มีประโยชน์เมื่ออุปกรณ์จับยึดของแคลมป์กลับด้าน เคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือน ช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ใช้และชิ้นงาน Raptor Supplies สามารถจัดส่งแคลมป์ยึดแนวนอน Destaco 225-UR ที่มีคุณสมบัติคล้ายกันกับแคลมป์ Destaco 225-UB พร้อมกับคุณสมบัติ Toggle Lock Plus และฐานหน้าแปลน