6zeg0 | เทอร์มินอลสตริป 10 ขั้ว 15a .375 ระยะห่าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ 6ZEG0 Terminal Strip 10 Pole 15A .375 Spacing | AF2YRD

APPROVED VENDOR 6ZEG0 เทอร์มินัลสตริป 10 เสา 15A .375 ระยะห่าง

In Stock
รายการ: AF2YRD รุ่น: 6ZEG0
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
฿658 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินอลสตริป
แอมป์15
วัสดุบล็อกฟีนอล
ระยะห่างศูนย์3/8 นิ้ว
สีBlack
ความสูง0.47 "
ความยาว4.45 "
วัสดุฟีนอล
สูงสุด ขนาดสายไฟ14 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ22 AWG
จำนวนเสา10
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 302 องศา F
อุณหภูมิ คะแนน-40 ถึง 302 F
ชนิดภาพเขียน100 ซีรี่ส์ 10 เสา
แรงดันไฟฟ้า300
ความกว้าง0.87 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8536904000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยแอมป์วัสดุบล็อกชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างความสูงความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH63 Strip Terminal 2 Pole 30A 600V | AF2WLG 6 ปี 63-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 2 เสา6001.34 "0.83 "2.13 "฿173
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH64 Strip Terminal 4 Pole 30A 600V | AF2WLH 6 ปี 64-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 4 เสา6001.34 "0.83 "3.25 "฿344
อนุมัติผู้จำหน่าย 6YH65 Strip Terminal 6 Pole 30A 600V | AF2WLJ 6 ปี 65-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 6 เสา6001.34 "0.83 "4.37 "฿513
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH66 Strip Terminal 8 Pole 30A 600V | AF2WLK 6 ปี 66-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 8 เสา6001.34 "0.83 "5.5 "฿691
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH68 Strip Terminal 12 Pole 30A 600V | AF2WLL 6 ปี 68-40 องศาถึง 266 องศา F30-200 ซีรี่ส์ 12 เสา6001.34 "0.83 "7.75 "฿1,020
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH91 Strip Terminal | AF2WLT 6 ปี 91-40 องศาถึง 266 องศา F60-500 ซีรี่ส์ 6 เสา6002"1.22 "5"฿1,106
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 6YH93 Strip Terminal | AF2WLU 6 ปี 93-40 องศาถึง 266 องศา F60-500 ซีรี่ส์ 12 เสา6002"1.22 "8.75 "฿2,220

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 6ZEG0 เทอร์มินัลสตริป 10 เสา 15A .375 ระยะห่าง
฿658 / หน่วย