7124ff-0150-125-0250 | ปะเก็นเต็มหน้า 2 1/2 นิ้ว Sbr สีแดง | 1tuv3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 7124FF-0150-125-0250 ประเก็นเต็มหน้า 2 1/2 นิ้ว Sbr แดง | AB3JRG 1TUV3

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0250 ปะเก็นแบบเต็มหน้า 2 1/2 นิ้ว Sbr สีแดง

In Stock
รายการ: AB3JRG รุ่น: 7124FF-0150-125-0250อ้างอิงข้าม: 1TUV3
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
฿104 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็นหน้าแปลน
รูกลอน4
สีสีแดง
ภายใน Dia2.875 "
วัสดุSBR ผสมผสาน
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ภายนอก Dia.7"
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 180 F
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนปะเก็นเต็มหน้า

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS4016935050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีภายใน Diaวัสดุภายนอก Dia.ชั่วคราว พิสัยราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9071FF-0150-125-0075 ปะเก็นเต็มหน้า 3/4 นิ้วนีโอพรีนสีดำ | AB3JQT 1TUR8 9071FF-0150-125-0075Black1-1 / 16 "นีโอพรีนเบลนด์3.875 "-20 ถึง 190 F฿35
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9071FF-0150-125-0100 ปะเก็นเต็มหน้า 1 นิ้วนีโอพรีนสีดำ | AB3JQU 1TUR9 9071FF-0150-125-0100Black1-5 / 16 "นีโอพรีนเบลนด์4.25 "-20 ถึง 190 F฿41
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9071FF-0150-125-0150 ปะเก็นเต็มหน้า 1 1/2 นิ้วนีโอพรีนสีดำ | AB3JQV 1TUT1 9071FF-0150-125-0150Black1-29 / 32 "นีโอพรีนเบลนด์5"-20 ถึง 190 F฿58
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9071FF-0150-125-0200 ปะเก็นเต็มหน้า 2 นิ้วนีโอพรีนสีดำ | AB3JQW 1TUT2 9071FF-0150-125-0200Black2.375 "นีโอพรีนเบลนด์6"-20 ถึง 190 F฿79
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9071FF-0150-125-0250 ปะเก็นเต็มหน้า 2 1/2 นิ้วนีโอพรีนสีดำ | AB3JQX 1TUT3 9071FF-0150-125-0250Black2.875 "นีโอพรีนเบลนด์7"-20 ถึง 190 F฿114
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9071FF-0150-125-0300 ปะเก็นเต็มหน้า 3 นิ้วนีโอพรีนสีดำ | AB3JQY 1TUT4 9071FF-0150-125-0300Black3.5 "นีโอพรีนเบลนด์7.5 "-20 ถึง 190 F฿126
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 9071FF-0150-125-0400 ปะเก็นเต็มหน้า 4 นิ้วนีโอพรีนสีดำ | AB3JQZ 1TUT5 9071FF-0150-125-0400Black4.5 "นีโอพรีนเบลนด์9"-20 ถึง 190 F฿184

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 7124FF-0150-125-0250 ปะเก็นแบบเต็มหน้า 2 1/2 นิ้ว Sbr สีแดง
฿104 / หน่วย