Osg 30101201 | ปลั๊กต๊าปเกลียว 5/16 นิ้ว X 24 S/o | 33zh56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 30101201 ปลั๊กต่อแบบเกลียว 5/16 นิ้ว x 24 S / o | AG4HWH 33ZH56

OSG 30101201 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 5/16 นิ้ว x 24 S/o

In Stock
รายการ: AG4HWH รุ่น: 30101201ข้ามอ้างอิง: 33ZH56

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,029 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะจุดเกลียว
เสร็จสิ้นดังนั้น
หมายเลขรายการ301
วัสดุVA-3
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 15 / 16 "
ขว้าง24
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.381 "
ขนาด5 / 16 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 30100101 หัวต๊าปเกลียวจุด # 3x48 S / o | AG4HVL 33ZH36 3010010121 15 / 16 "48H20.141 "#35 / 8 "฿2,102
OSG 30100201 Spiral Point Tap Plug # 4x48 S / o | AG4HVN 33ZH38 3010020122"48H20.141 "#411 / 16 "฿1,681
OSG 30100301 Spiral Point Tap Plug # 6x40 S / o | AG4HVQ 33ZH40 3010030132.375 "40H20.194 "#67 / 8 "฿1,409
OSG 30100401 Spiral Point Tap Plug # 8x36 S / o | AG4HVT 33ZH42 3010040132.375 "36H20.22 "#815 / 16 "฿1,409
OSG 30100501 ปลั๊กต๊าปเกลียว # 10x24 S / o | AG4HVV 33ZH44 3010050132.5 "24H20.255 "#101"฿1,656
OSG 30100601 หัวต๊าปเกลียวจุด # 10x24 S / o | AG4HVX 33ZH46 3010060132.5 "24H30.255 "#101"฿1,443
OSG 30100701 หัวต๊าปเกลียว 1/4 นิ้ว x 20 S / o | AG4HVZ 33ZH48 3010070132 23 / 32 "20H20.318 "1 / 4 "1.125 "฿1,871

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 30101201 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 5/16 นิ้ว x 24 S/o
฿2,029 / หน่วย