822235g | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 2-1/4, 15แพ็ก | 22a461 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 822235G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK | AB6QEB 22A461

APPROVED VENDOR 822235G สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK

In Stock
รายการ: AB6QEB รุ่น: 822235Gข้ามอ้างอิง: 22A461
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
฿1,999 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 8 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 8 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หน้าแปลน Dia1-5 / 16 "
เกรด8
ความสูงของศีรษะ5 / 8 "
ประเภทหัวหน้าแปลน
ความกว้างหัว15 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.25 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย1-1 / 2 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2.25 "
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายปลาย

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.07
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)17.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.45
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 822235G สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 8 5/8-18 X 2-1/4, 15PK
฿1,999 / แพ็ค