822327-25 | สายไฟพกพา Soow 14/3awg 25 ฟุต 18a | 4ka65 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 822327-25 Portable Cord Soow 14/3 Awg 25 Feet 18a | AD8FYW 4KA65

APPROVED VENDOR 822327-25 สายไฟแบบพกพา Soow 14/3 Awg 25 ฟุต 18a

In Stock
รายการ: AD8FYW รุ่น: 822327-25ข้ามอ้างอิง: 4KA65
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
฿4,413 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟแบบพกพา
วัสดุตัวนำทองแดง
ในร่ม / กลางแจ้ง / ในร่ม / กลางแจ้งในร่มกลางแจ้ง
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตยาง
ประเภทแจ็คเก็ตความเป็นน้ำ
สูงสุด แอมป์18
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด0.525 "
จำนวนตัวนำ3
ระวิงยาว25ft
ควั่น / แข็งที่ควั่น
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 194 องศา F
สีลวดดำ, ขาว, เขียว
ขนาดสายไฟ14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2
ความสูงของเรือ (ซม.)6.86
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS8544493080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนดระวิงยาวขนาดสายไฟราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 822326-25 Portable Cord Soow 16/3 Awg 25 Feet 13a | AD8FYU 4KA63 822326-25130.39 "25ft16 AWG฿2,808
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 822326-50 Portable Cord Soow 16/3 Awg 50 Feet 13a | AD8FYV 4KA64 822326-50130.39 "50ft16 AWG฿5,764
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 822327-50 Portable Cord Soow 14/3 Awg 50 Feet 18a | AD8FYX 4KA66 822327-50180.525 "50ft14 AWG฿4,755
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 822328-25 Portable Cord Soow 12/3 Awg 25 Feet 25a | AD8FYY 4KA67 822328-25250.595 "25ft12 AWG฿6,386
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 822328-50 Portable Cord Soow 12/3 Awg 50 Feet 25a | AD8FYZ 4KA68 822328-50250.595 "50ft12 AWG฿7,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 822327-25 สายไฟแบบพกพา Soow 14/3 Awg 25 ฟุต 18a
฿4,413 / หน่วย