822555g | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/16-18 X 1 - Pk50 | 22a416 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ 822555G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/16-18 X 1, 50PK | AB6QCC 22A416

APPROVED VENDOR 822555G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/16-18 X 1, 50PK

In Stock
รายการ: AB6QCC รุ่น: 822555Gข้ามอ้างอิง: 22A416
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
฿598 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
หน้าแปลน Dia11 / 16 "
เกรด8
ความสูงของศีรษะ5 / 16 "
ประเภทหัวหน้าแปลน
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ1"
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
โหลดหลักฐาน120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellC33 ถึง C39
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง150,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
สไตล์เธรดเกลียวอย่างเต็มที่
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.86
ความสูงของเรือ (ซม.)3.3
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7318158069
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นDia./ ขนาดเกลียวเส้นผ่าศูนย์กลางเสร็จสิ้นหน้าแปลน Diaเกรดความสูงของศีรษะประเภทหัวความกว้างหัวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000059.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿3,002
ผู้จำหน่ายที่ได้รับอนุมัติ HVHS.000104.50 สกรูหัวหกเหลี่ยม B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "ที่ราบ-B725 / 64 "หนัก1 1 / 16 "฿4,200

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 822555G สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 8 5/16-18 X 1, 50PK
฿598 / แพ็ค