NUMATICS แซนวิชเครื่องปรับลมเดี่ยว กลม
สไตล์ | รุ่น | ระยะการปรับ | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 031RS300O000000 | 3 ถึง 30 psi | 14 cfm | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ฿6,890 | |
B | 554RS300JP00000 | 3 ถึง 30 psi | 230 cfm | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ฿18,711 | |
A | 031RS700O000000 | 10 ถึง 100 psi | 14 cfm | 0.93 " | 0.25 " | 0.87 " | 1 / 8 "NPT | ฿5,977 | |
C | 081RS100J000000 | 10 ถึง 130 psi | 46 cfm | 0.125 " | 6.75 " | 0.06 " | 1 / 8 "NPT | ฿11,882 | |
B | 554RS100JP00000 | 10 ถึง 130 psi | 230 cfm | 0.125 " | 1.25 " | 0.12 " | 1 / 2 "NPT | ฿18,711 | |
C | 152RS100J000000 | 10 ถึง 130 psi | 69 cfm | 0.25 " | 7" | 0.06 " | 1 / 4 "NPT | ฿13,109 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- plungers
- ตัวระบุตำแหน่งแม่เหล็ก
- บาร์สินค้าและห่วง
- หุ้นมุมพลาสติก
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- การทดสอบการเผาไหม้
- การระบายอากาศ
- การเติมอากาศในบ่อ
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- EXAIR ฟิตติ้งหมุนของ Atto Super Air Gun
- APPROVED VENDOR แผงดอลลี่
- LOC-LINE วาล์วท่ออ่อน
- APPROVED VENDOR ไฟแช็ค Triple Flint พร้อม
- B & P MANUFACTURING ทางลาดเรียบไม่ลื่นไถล
- UNISTRUT ยึดท่อ
- HOFFMAN บานพับแบบต่อเนื่อง 4X พร้อมตัวยึดติดผนังแบบหนีบ
- DORMONT 41 Ultra Flow Series ขั้วต่อแก๊ส BTU สูง
- TSUBAKI โซ่ซีรีย์สายพานลำเลียงแบบ Double Pitch