ตัวเลข 554rs100jp00000 | เครื่องปรับลมเดี่ยวแซนวิช 230 Cfm | 3jcc8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

NUMATICS 554RS100JP00000 แซนวิชเครื่องควบคุมอากาศเดี่ยว 230 Cfm | AC9QRK 3JCC8

NUMATICS 554RS100JP00000 หัวปรับลมเดี่ยวแบบแซนวิช 230 Cfm

In Stock
รายการ: AC9QRK รุ่น: 554RS100JP00000ข้ามอ้างอิง: 3JCC8
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
฿19,186 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแซนวิชเครื่องปรับลมเดี่ยว
ลูกบิดปรับรอบ
ระยะการปรับ10 ถึง 130 psi
พอร์ตเกจ1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ไหล230 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว115 องศา F
ความสูงโดยรวม0.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
ความกว้างโดยรวม0.12 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT
การออกแบบวาล์วซึ่งบรรเทา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.38
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะการปรับแม็กซ์ ไหลความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
NUMATICS 081RS100J000000 แซนวิชเครื่องควบคุมอากาศเดี่ยว 46 Cfm | AC9QPE 3JAY4 081RS100J00000010 ถึง 130 psi46 cfm0.125 "6.75 "0.06 "1 / 8 "NPT฿12,183
NUMATICS 152RS100J000000 แซนวิชเครื่องควบคุมอากาศเดี่ยว 69 Cfm | AC9QQV 3JCA3 152RS100J00000010 ถึง 130 psi69 cfm0.25 "7"0.06 "1 / 4 "NPT฿13,437
NUMATICS 554RS300JP00000 แซนวิชเครื่องควบคุมอากาศเดี่ยว 230 Cfm | AC9QRL 3JCC9 554RS300JP000003 ถึง 30 psi230 cfm0.125 "1.25 "0.12 "1 / 2 "NPT฿19,186
NUMATICS 031RS700O000000 แซนวิชเครื่องควบคุมอากาศเดี่ยว 14 Cfm | AC9QUV 3JCK3 031RS700O00000010 ถึง 100 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT฿6,111
NUMATICS 031RS300O000000 แซนวิชเครื่องควบคุมอากาศเดี่ยว 14 Cfm | AC9QUW 3JCK4 031RS300O0000003 ถึง 30 psi14 cfm0.93 "0.25 "0.87 "1 / 8 "NPT฿6,890

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

NUMATICS 554RS100JP00000 หัวปรับลมเดี่ยวแบบแซนวิช 230 Cfm
฿19,186 / หน่วย