Gpp113204803160516 | แผ่นโพลีโพรพิลีนเจาะรู 48 X 32 0.125t 0.188 D รอบ | 5pcx2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GPP113204803160516 แผ่นโพลีโพรพีลีนเจาะรู 48 x 32 0.125t 0.188 D รอบ | AE6AHW 5PCX2

APPROVED VENDOR GPP113204803160516 แผ่นโพรพิลีนเจาะรู 48 x 32 0.125t 0.188 D Round

In Stock
รายการ: AE6AHW รุ่น: GPP113204803160516การอ้างอิงโยง: 5PCX2
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
฿8,282 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแผ่นปรุ
ระยะห่างศูนย์5 / 16 "
สีขาว
รู Dia0.188 "
รูปแบบรูที่ได้ถูกย้าย
รูปร่างรูรอบ
ความยาว48 "
ความอดทนความยาว+/- 0.250 "
วัสดุโพรพิลีน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
เปิดพื้นที่ลด 32%
ความต้านแรงดึง4800
ความหนา0.125 "
ความอดทนความหนา+/- 0.006 "
ความกว้าง32 "
ความอดทนความกว้าง+/- 0.250 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.63
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)129.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)85.09
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงสีรู Diaความหนาความอดทนความหนาความกว้างความอดทนความกว้างความยาวราคา
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GPP.2503204801040102 แผ่นโพลีโพรพีลีนเจาะรู 48x32 0.250t 0.250 D รอบ | AE6AHN 5PCW 5 GPP.25032048010401024800ขาว0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "32 "+/- 0.250 "48 "฿13,483
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GPP.2504809601040102 แผ่นโพลีโพรพีลีนเจาะรู 96x48 0.250t 0.250 D รอบ | AE6AHQ 5PCW7 GPP.25048096010401024800ขาว0.25 "0.25 "-0.010 / + 0.015 "48 "+/- 0.500 "96 "฿37,822
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GPP113204801040102 แผ่นโพลีโพรพีลีนเจาะรู 48 x 32 0.125t 0.250 D รอบ | AE6AHT 5PCW9 GPP1132048010401024800ขาว0.25 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "฿8,188
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GPP113204801080316 แผ่นโพลีโพรพีลีนเจาะรู 48 x 32 0.125t 0.125 D รอบ | AE6AHX 5PCX3 GPP1132048010803164800ขาว0.125 "0.125 "+/- 0.006 "32 "+/- 0.250 "48 "฿8,589
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GPP114809603160516 แผ่นโพลีโพรพีลีนเจาะรู 96 x 48 0.125t 0.188 D รอบ AE6AJC 5PCX8 GPP1148096031605164800ขาว0.188 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "฿22,428
RFQ
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ GPP114809601080316 แผ่นโพลีโพรพีลีนเจาะรู 96 x 48 0.125t 0.125 D รอบ | AE6AJD 5PCX9 GPP1148096010803164800ขาว0.125 "0.125 "+/- 0.006 "48 "+/- 0.500 "96 "฿23,186
RFQ
ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ GPP163204801080316 แผ่นโพรพิลีนมีรูพรุน 48 x 32 0.063t 0.125 D รอบ | AE6AJF 5PCY1 GPP1632048010803164800ขาว0.125 "0.063 "+/- 0.005 "32 "+/- 0.250 "48 "฿5,548

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR GPP113204803160516 แผ่นโพรพิลีนเจาะรู 48 x 32 0.125t 0.188 D Round
฿8,282 / หน่วย